フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント

フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全812種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
ドレン貯容量(cm3)
812種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
ドレン貯容量(cm3)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80204288W2000-8-W-LT0.41/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204297W2000-8-W-LNT0.41/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204306W2000-8-W-LT80.41/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
80204315W2000-8-W-NT80.41/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204331W2000-8-W-LNT80.41/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
80204340W2000-8-W-TX10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
80204349W2000-8-W-LTX10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204358W2000-8-W-NTX10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204367W2000-8-W-LNTX10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204376W2000-8-W-T8X10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
80204410W2000-8-W-LT8X10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204419W2000-8-W-NT8X10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204428W2000-8-W-LNT8X10.41/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204437W2000-10-W-LT0.43/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204446W2000-10-W-NT0.43/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
80204455W2000-10-W-LNT0.43/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204471W2000-10-W-LT80.43/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
80204480W2000-10-W-NT80.43/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204489W2000-10-W-LNT80.43/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204498W2000-10-W-TX10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
80204516W2000-10-W-LTX10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204525W2000-10-W-NTX10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204541W2000-10-W-LNTX10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204550W2000-10-W-T8X10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
80204559W2000-10-W-LT8X10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204568W2000-10-W-NT8X10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204577W2000-10-W-LNT8X10.43/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥6,580
¥5,998
¥6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204586W2000-8-W-ZT0.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204595W2000-8-W-ZLT0.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204611W2000-8-W-ZNT0.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204629W2000-8-W-ZLNT0.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204638W2000-8-W-ZT80.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
80204647W2000-8-W-ZLT80.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204656W2000-8-W-ZNT80.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204665W2000-8-W-ZLNT80.41/4ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204681W2000-8-W-ZTX10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204690W2000-8-W-ZLTX10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204699W2000-8-W-ZNTX10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204708W2000-8-W-ZLNTX10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204717W2000-8-W-ZT8X10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204735W2000-8-W-ZLT8X10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204751W2000-8-W-ZNT8X10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204760W2000-8-W-ZLNT8X10.41/4ナイロンボウル25逆流れ(右→左)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204769W2000-10-W-ZT0.43/8ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204778W2000-10-W-ZLT0.43/8ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204787W2000-10-W-ZNT0.43/8ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204796W2000-10-W-ZLNT0.43/8ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204805W2000-10-W-ZLT80.43/8ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204821W2000-10-W-ZNT80.43/8ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
80204830W2000-10-W-ZLNT80.43/8ナイロンボウル25標準流れ(左→右)
¥7,240
¥6,498
¥7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする