「lx-6700biii」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) バッテリー 空調服

    空調服(R) バッテリー

    空調服(2件のレビュー)
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
  • MINiバッテリーセット(充電器付) リンクサス(Linxas)

    MINiバッテリーセット(充電器付)

    リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
    用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。
    用途暑さ対策に。仕様最大風量(L):100セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)6700充電可能回数約500回保管温度(℃)-10~50バッテリー容量(Wh)48.24
  • 空調ウェア用 充電器のみ ブレイン

    空調ウェア用 充電器のみ

    ブレイン(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に商品タイプ充電器のみ
  • COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTファンバッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
    用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
  • 空調服(R) バッテリーセット 空調服

    空調服(R) バッテリーセット

    空調服
    9,800税込10,780
    1組
    5日以内出荷
    FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
    適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BRセット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット

    リンクサス(Linxas)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。空調ウエア用のファンセットです。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!。ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!。DWS(Dual Wind System)特許出願中
    用途暑さ対策に。仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42セット内容ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプタ-

    空調服(6件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
    充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV

    リンクサス(Linxas)
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
    用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
  • 空調服(R) バッテリー (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリー (18V)

    空調服
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
    適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
    セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • 変換ジャック PROMOTE(プロモート)

    変換ジャック

    PROMOTE(プロモート)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    リンクサスLX-6700BⅢ使用可の変換ジャック
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプター (18V) 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプター (18V)

    空調服
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    18Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電です
    セット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)92適合バッテリーBT23211専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAT HEATER(パッとヒーター) リンクサス(Linxas)

    PAT HEATER(パッとヒーター)

    リンクサス(Linxas)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷
    温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
    用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能寿命充放電約500回充電時間(時間)約3保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
  • 空調服(R) バッテリー (14.4V) 空調服

    空調服(R) バッテリー (14.4V)

    空調服
    8,200税込9,020
    1個
    当日出荷
    最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
    適合ファン:FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時:4.9(最大風量時)、約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • 急速AC充電アダプタ 空調服

    急速AC充電アダプタ

    空調服(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    5日以内出荷
    セット内容BT01411用急速AC充電アダプター適合バッテリーBT01411のみ
  • COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST PRO 専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
  • 空調風神服 充電器H (2020) サンエス

    空調風神服 充電器H (2020)

    サンエス(2件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    RD9090(2020年新型バッテリー)バッテリー充電用のアダプター。
  • ワークベスト(ポリ100%) (服のみ) リンクサス(Linxas)

    ワークベスト(ポリ100%) (服のみ)

    リンクサス(Linxas)
    4,298税込4,728
    1着
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用ワークベストです。
    用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。セット内容服のみ材質ポリエステル100%
  • バッテリーソフトケース リンクサス(Linxas)

    バッテリーソフトケース

    リンクサス(Linxas)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    クーリングブラスト用バッテリーソフトケースです。
    セット内容バッテリー関連