カテゴリ
- 制御機器(4,865)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,785)
- パソコン/周辺機器(1,410)
- 科学研究・開発用品(599)
- メカニカル部品(598)
- 測定用品(564)
- 保管用品(501)
- 空調・照明・電設資材(463)
- 電気材料(384)
- 切削工具(354)
- 家電(351)
- 機構部品(343)
- 物流用品(332)
- 防犯用品(274)
- 建築金物(266)
- 農業機械(254)
- 安全保護具(191)
- 作業工具(179)
- 建材・エクステリア(173)
- 電動工具(138)
- 溶接用品(136)
- 配管・水廻り設備部材(122)
- ねじ・ボルト・釘(120)
- バイク部品(107)
- 農業・園芸資材(105)
- 船舶用品・漁業資材(100)
- 清掃用品(90)
- 安全用品(71)
- 医療(65)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 厨房用品(63)
- 店舗什器・備品(59)
- 研磨材(58)
- カー用品(56)
- オフィス家具(51)
- 塗装・養生・内装用品(50)
- はんだ関連・静電気対策用品(45)
- 学童・教育用品(45)
- 測定関連サービス(42)
- 作業服(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- 介護用品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 事務用品(33)
- 卓上消耗品(31)
- 塗料(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- テープ(28)
- 防災用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- クリーンルーム用品(25)
- 住設機器(25)
- 空圧工具(25)
- 測量用品(土木/建設)(22)
- 自動車補修部品(21)
- 梱包用品(18)
- 安全標識(16)
- 接着剤・補修材(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 日用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- バッテリー・電装(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- マスク(8)
- 縫製用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- ヘルスケア(6)
- 自転車部品(6)
- 農具(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- エンジン工具(5)
- 救急・衛生(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 手袋(4)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(3,576)
- AMPHENOL(1,427)
- RS PRO(922)
- TRUSCO(463)
- アサ電子工業(463)
- エスコ(315)
- メディアカバーマーケット(244)
- SAMTEC(242)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- フエニックス・コンタクト(205)
- StarTech.com(199)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
- ダイヤトレンド(183)
- SICK(155)
- onsemi(149)
- 大正天びん製作所(147)
- アズワン(145)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エレコム(134)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m型」の検索結果

M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類アダプタ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
精密ブロックA型 鋳鉄製
(55件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
同軸コネクタ プラグ M型
(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
M型 ケーブル用L曲ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状L形種類コネクタ寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状ジャック
M型ケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状ジャック
M型 中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類コネクタ寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FV結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
VベルトM形 (レッド)
バンドー化学(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から49日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 スタンダード
(83件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(36件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
標準 Vプーリー M形
NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
横型バンラックケースM型 引出しユニット
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌日出荷付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307最大積載量(kg)120荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付材質(引出し)AS樹脂
M型アンカーピン
ダイトウテクノグリーン¥11,980~税込¥13,178~1箱(300本)ほか3日以内出荷ピン表面にキザミを入れることで、摩擦力の増加、サビの発生を促進し、ピンの支持力を増大させるインデント加工が施されています。用途マルチングの固定材質鉄線 表面インデント加工 鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上
大西測定工具(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組(2個)当日出荷から50日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
A4ステーショナリーケースM型
和泉化成(9件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷A4サイズの用紙を収納できます。バックルは左右どちらからでもあける事ができます。色クリアサイズA4質量(g)約190有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×218×15外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×235×22
同軸ケーブル5D-2V
関西通信電線(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
Nポゼ タワシ入れ(M型)
アスベル(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック 清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。 食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。 銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。 メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。材質本体:PP、吸盤:エラストマー色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×117(122)×66
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
特専M型
オルファ(10件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。トラスコ品番360-7666色ブラック/イエロー質量(g)29規格M型適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50KRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付自動ポンチ M型
SK(新潟精機)(25件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
水切りセットフード付 M型
Lustro ware(ラストロウェア)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる用途水切り材質本体・かご・箸立て・フード/ポリプロピレン幅(mm)295高さ(mm)230質量(g)1170奥行(mm)405
M型プラグ・ソケット
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
水切りセット M型
Lustro ware(ラストロウェア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる用途水切り材質本体・かご/ポリプロピレン幅(mm)290高さ(mm)140質量(g)830奥行(mm)400
スポンジローラー M型 (ネジ止式)
好川産業(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1本ほか当日出荷水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。タイプ専用ローラーローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から35日以内出荷防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤートレーM型
RELIANCE(リラインス)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。材質ステンレス表面処理研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
撹拌羽根セット M型用
SIBATA(柴田科学)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
...