カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(738)
- メカニカル部品(500)
- バイク純正部品(412)
- ねじ・ボルト・釘(338)
- 制御機器(305)
- 切削工具(300)
- 作業工具(225)
- FA担当者のオススメ新商品(199)
- 家電(146)
- 科学研究・開発用品(136)
- 測定用品(133)
- 物流用品(116)
- 船舶用品・漁業資材(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 塗装・養生・内装用品(64)
- パソコン/周辺機器(63)
- 電動工具(62)
- 保管用品(56)
- 機構部品(53)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
- 電気材料(42)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 自動車純正部品(40)
- 厨房用品(39)
- 清掃用品(37)
- オフィス家具(37)
- 安全保護具(35)
- 建材・エクステリア(33)
- 縫製用品(31)
- 塗料(30)
- 研磨材(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 農業機械(28)
- 店舗什器・備品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- バイク部品(24)
- 安全標識(24)
- 安全用品(23)
- 学童・教育用品(22)
- 整備工具・収納(20)
- 卓上消耗品(19)
- 事務用品(19)
- 自転車部品(18)
- 梱包用品(17)
- 医療(17)
- 防犯用品(16)
- 溶接用品(14)
- 介護用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- カー用品(13)
- クリーンルーム用品(12)
- 空圧工具(12)
- バッテリー・電装(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 防災用品(9)
- 建築金物(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 日用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 測定関連サービス(6)
- 農具(6)
- テープ(5)
- 住設機器(5)
- マスク(5)
- 作業服(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- トラック純正部品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(380)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- OSG(オーエスジー)(51)
- SIGMA(シグマ)(71)
- SMC(86)
- YAMAHA(ヤマハ)(116)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
- アサ電子工業(106)
- イトーキ(52)
- エスコ(136)
- テスコム(50)
- ニッセイ(84)
- ニッタ(66)
- ホンダ(297)
- マキテック(63)
- 三ツ星ベルト(89)
- 十川ゴム(120)
- 大阪魂(276)
- ブランドをもっと見る

ホイール用マンドレールM1.7タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(5本)当日出荷ホイール用マンドレール、ネジ径1.7mmタイプです。軸径3.0mm、材質はステンレス製です。用途ホイール等に。トラスコ品番198-5471サイズ3Φヘッド5mm
ステンレスマンドレールM1.7タイプ頭
アルゴファイルジャパン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷マンドレールは、各種ホイール型工具(カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等)を取り付けるための軸です。経済的なスチール製と、錆びに強く、剛性の高いステンレス製があります。
ホイール用マンドレールM1.7タイプ
アルゴファイルジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷ホイール用マンドレール、ネジ径1.7mmタイプです。軸径3.0mm(段付き)、材質はステンレス製です。用途ホイール等に。トラスコ品番198-8612サイズ3Φヘッド6mm
ホイール用マンドレールM1.7タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881袋(6本)当日出荷ホイール用マンドレール、ネジ径1.7mmタイプです。軸径2.34mm、材質はスチール製です。用途ホイール等に。トラスコ品番198-0708サイズ2.34Φヘッド5mm
工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(391件のレビュー)¥599税込¥6591本(170mL)当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
Vベルト M形 レッド
三ツ星ベルト(46件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
保護メガネ RM-17
理研化学(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色クリア機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-1700Eシリーズ(M=1.7 ピッチ0.35)
廣杉計器¥638~税込¥702~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M1.7表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ポール 突っ張り式
(71件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール





ガードマンⅡR型 平面マガリ
マサル工業(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
12.7sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら