カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11,567)
    • 六角ボルト(926)
    • 六角ナット(719)
    • 六角穴付ボルト(599)
  • 切削工具(2,699)
    • タップ(1,029)
    • ダイス(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(954)
    • 高圧用ニップル(2)
    • 高圧用エルボ(5)
  • 自動車補修部品(295)
    • 自動車用六角ナット(10)
  • バイク部品(1,354)
    • バイク用オイルクーラー(3)
    • バイクカスタムパーツ(459)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,547)
  • 制御機器(11,528)
  • メカニカル部品(6,929)
  • 機構部品(4,427)
  • パソコン/周辺機器(3,817)
  • 農業機械(3,783)
  • 電気材料(3,643)
  • 物流用品(3,287)
  • 科学研究・開発用品(2,887)
  • 測定用品(2,755)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,739)
  • バイク純正部品(2,214)
  • 空調・照明・電設資材(1,754)
  • 作業工具(1,545)
  • 自動車純正部品(1,116)
  • 配管・水廻り設備部材(1,024)
  • 家電(978)
  • 電動工具(924)
  • 建築金物(862)
  • テープ(841)
  • 清掃用品(746)
  • 防犯用品(726)
  • 船舶用品・漁業資材(667)
  • 研磨材(610)
  • 農業・園芸資材(598)
  • 作業服(584)
  • 溶接用品(566)
  • 医療(526)
  • 事務用品(522)
  • 梱包用品(506)
  • 建材・エクステリア(462)
  • 塗装・養生・内装用品(452)
  • 安全標識(433)
  • トラック純正部品(411)
  • 安全用品(388)
  • 測量用品(土木/建設)(379)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(313)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(302)
  • 学童・教育用品(273)
  • 店舗什器・備品(271)
  • はんだ関連・静電気対策用品(267)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(259)
  • 救急・衛生(222)
  • 縫製用品(214)
  • 塗料(209)
  • 測定関連サービス(186)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(175)
  • 厨房用品(174)
  • 防災用品(174)
  • 卓上消耗品(158)
  • カー用品(156)
  • 自転車部品(155)
  • 接着剤・補修材(142)
  • クリーンルーム用品(141)
  • 手袋(135)
  • オフィス家具(134)
  • 洗車・清掃(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(123)
  • 整備工具・収納(123)
  • トラック輸送・安全用品(110)
  • 空圧工具(102)
  • バッテリー・電装(100)
  • 保管用品(98)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(98)
  • 安全保護具(95)
  • スプレー・オイル・グリス(94)
  • 洗剤・除去剤(89)
  • 介護用品(77)
  • 自動車用オイル・ケミカル(68)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • ヘルスケア(61)
  • 住設機器(53)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(52)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(41)
  • 日用品(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • マスク(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • ガレージ機器・整備設備(16)
  • 理美容(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • エンジン工具(12)
  • 農具(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 食品・飲料(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 進物(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
ねじの呼び
材質
表面処理
ブランド
モノタロウ・大阪魂・正和・ライト精機・Modes・SK(新潟精機)・TAKEGAWA(武川)・エスコ・ニッタ・SKC・SHIFTUP(シフトアップ)・SMC・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・ホンダ・KITO(キトー)・黒田精工・ダイヤトレンド・NBK(鍋屋バイテック会社)・YAGEO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 1.0」の検索結果

101,831件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタミニQ.D.C101 オスねじタイプニッタ
349税込384特価
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
中タップ ライト精機中タップライト精機(6件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用(#2)。
ねじ径M10ピッチ(mm)1.0材質合金工具鋼(SKS)
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
ニップル PD 正和ニップル PD正和(13件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル
バンジョーボルト(M10×1.0) TAKEGAWA(武川)バンジョーボルト(M10×1.0)TAKEGAWA(武川)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
289税込318特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ニップル KH 正和ニップル KH正和(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ニップル
Sナット ModesSナットModes(29件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
表面処理クロメートメッキ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(11件のレビュー)
179税込197
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット 1種 細目(ステンレス)(小箱) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(ステンレス)(小箱)大阪魂
84,980税込93,478
1箱(64個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル細目
バンジョーボルト(S) M10-P1.0 SHIFTUP(シフトアップ)バンジョーボルト(S) M10-P1.0SHIFTUP(シフトアップ)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルクーラー用バンジョーボルト
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボニッタ(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
299税込329特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.5全長(m)1
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個) エスコM10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(16個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数16ナット径M10×1.5
ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOLストレートノズル 150MM M10X1PRESSOL
639税込703
1個
翌日出荷
長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
M10-1.0  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-10CA
M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM10x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM10先端形状XZNエスコ品番EA611DG-10全長(mm)53質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ エスコグリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
油圧カプラー M10X1メス(12655用) PRESSOL油圧カプラー M10X1メス(12655用)PRESSOL
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ねじ径M10×1
M10-1.0  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VB-10CA
M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-10BA
M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個) エスコM10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(16個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数16ナット径M10×1.5
M10xP1.0/92mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM10xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M10×P1.0
M10-1.0x15mm  リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM10-1.0x15mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-10M
M10-1.0x10mm  リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-10S
M10 スプリングワッシャー エスコM10 スプリングワッシャーエスコ(3件のレビュー)
375税込413
1セット(45個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入 ニチフリングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入ニチフ
539税込593
1袋(20個)
翌々日出荷
JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329アズワン品番65-7590-19
防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久モノタロウ(116件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策耐候年数(年)3
M10 六角ナット(ステンレス製/10個) エスコM10 六角ナット(ステンレス製/10個)エスコ
945税込1,040
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-26
M10平ワッシャー ステンレス POSH FaithM10平ワッシャー ステンレスPOSH Faith
499税込549
1セット(5個)
当日出荷
...