15,957件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ABS樹脂、パイプ:PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売スタッドボルト M10
エコ商品
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。 トラスコ品番398-8759 セット内容単品 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ 全長(mm)130 ねじ長さ(mm)32 ねじ寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷

タイプ 六角軸二面幅(mm)17 全長(mm)27 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイプ = スプリング式インデックスプランジャボディ材質 = スチールネジサイズ = M10 x 1.0長さ = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro 精密インデックス / レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。. 特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール ( 黒 ) 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色 黒のノブ 標準装備で、 90 ° のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。 調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10 x 1mm長さ = 51mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

店内POPサインの中で、絶大な効果を発揮するミニのぼり。バリエーションも豊富に取り揃えています。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル+ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)100×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
899 税込989
8日以内出荷

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ M10M
エコ商品
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状マイクロクロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能あり 細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737 質量(kg)24.5 消費電力(W)485[50Hz/60Hz] 細断方法マイクロカット/2×10mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz] 定格運転時間(分)30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0 ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)
エコ商品
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM10 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。. 特長と利点. .これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します .ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています .黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます .硬化処理を施したスチールボール .温度範囲は最大 250 o C です .黒色酸化膜が供給されます。 1 袋 10 個入りです .ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. .標準スプリング負荷 - マーキングなし .スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. .調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10長さ = 21mmボールの直径 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)M10マンドレール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
4日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスシュレッダ M10X
エコ商品
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状クロスカット オートフィード機能あり 最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm) ブラック リバース機能あり 細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737 質量(kg)24.5 消費電力(W)485[50Hz/60Hz] 細断方法クロスカット/4×40mm 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz] 定格運転時間(分)30 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0 ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨 ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納) 最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

RS Pro ベーシックインデックスプランジャ. この基本インデックスプランジャは、 RS Pro ブランドのプル / リフトリング付きで、非常に小さな寸法で、シンプルな仕上げが施されています。. 特長と利点. ボディ 亜鉛めっきスチール プランジャ - ステンレススチール リフティングリング ステンレス鋼 ねじサイズ M6 → M12 リフトリングとロックナットが標準装備されています. 用途. 精度の高いインデックス作成が不要な用途向けに設計されています。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1セット(16個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様ネジサイズ = M10長さ = 26mmボールの直径 = 6.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。. 特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M10長さ = 26mmボールの直径 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 精密インデックス レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。. 特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール 黒 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色黒のノブ 標準装備で、 90 のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。 調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10長さ = 51mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

リコイルジャパンキーサートステンレス製 軽荷重 M10-1.50
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)SUS303 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(インサート)バシベート
1個
1,152 税込1,267
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートスチール製 軽荷重 M10-1.50
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質スチール 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
736 税込810
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートスチール製 重荷重 M10-1.50
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)炭素鋼 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(キー)バシベート 表面処理(インサート)リン酸亜鉛 フェロコート364-3 オイル付き
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。. 特長と利点. これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています 黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます 硬化処理を施したスチールボール 温度範囲は最大 250 o C です 黒色酸化膜が供給されます。 1 袋 10 個入りです ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. 標準スプリング負荷 - マーキングなし スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. 調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10長さ = 21mmボールの直径 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷


耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

RS Pro 精密インデックス / レストポジションプランジャです. スプリング式のこれらの RS Pro ブランドの伸縮式ハンドプランジャは、側面力によるロック位置の変化を防止するように設計されています。ハンドルを引くと、プランジャピンがボディに収納されます。. 特長と利点. ボディは光沢仕上げのスチール ( 黒 ) 酸化物仕上げ又はステンレススチール 強化プランジャ ノブ材質 高耐衝撃性熱可塑樹脂 ノブ仕上げ つや消し 標準色 黒のノブ 標準装備で、 90 ° のロックレストポジションを備えています プランジャボディ. 用途. ロータリインデックスヘッドなど、精密な位置決めが必要な用途に最適です。 調整可能なエレメントのクランプ 部材の位置決め メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M10長さ = 51mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

リコイルジャパンキーサート挿入工具 M10-1.50
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,384 税込4,822
4日以内出荷

リコイルジャパンキーサートステンレス製 重荷重 M10-1.50
エコ商品
ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能
用途トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型 材質(インサート)SUS303 材質(キー)SUS302 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理(インサート)バシベート
1個
1,904 税込2,094
4日以内出荷

サイマコーポレーションえぼしナットM10用専用工具
エコ商品
サイズM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M10, 赤 8-31897-1
エコ商品
シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】0.26 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 全長(inch)1.218 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 直径(inch)【外側リング】0.531 スタッド径M10
1袋(50個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
エコ商品
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM10 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理
仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10取付部径 = 17mmハンドル材質 = スチール取付部材質 = スチール長さ = 110mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理
仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 96mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

プラスチック. プラスチックボディ 黒光沢仕上げ 成形ねじ
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = 1-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 100mm取付部材質 = プラスチックカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質 寸法(mm)W45×H8×D25 穴径(Φmm)6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTRINEX(コントリネックス)DW-AD-603-M10E-637
エコ商品
適合線式:3本 サイズM10 タイプNormally Open (NO)/IO-Link 出力PNP 検出距離(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様本体高さ:10mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷