カテゴリ
- 切削工具(304)
- 制御機器(246)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 農業機械(58)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 測定用品(18)
- メカニカル部品(16)
- バイク部品(14)
- 整備工具・収納(8)
- 機構部品(4)
- 電気材料(3)
- 自動車補修部品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- カー用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(136)
- YAGEO(90)
- Festo(83)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- TDT(田野井)(55)
- KEMET(45)
- WURTH ELEKTRONIK(39)
- MURATA(村田製作所)(32)
- 大阪魂(26)
- イシハシ精工(25)
- エスコ(20)
- プロトティップ(19)
- サンドビック(18)
- TDK(16)
- JTC(13)
- OSG(オーエスジー)(10)
- SKC(8)
- OHSATO(大里)(7)
- ワルター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m10x1.25」の検索結果

スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #2
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M10X1.25 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M10X1.25 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ミゾツキナット M10X1.25
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格M10X1.251シユタカ部品名称ミゾツキナツト M10X1.25図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.44、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.54、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.47、MS2210 -A 本体部品_No.49、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.49、MS2202 本体部品_No.59、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.47、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.49、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.43、MS1002 本体部品_No.61、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.49
Uナット(M10X1.25)
BIGM(丸山製作所)¥131税込¥1441個8日以内出荷部品名称Uナツト(M10X1.25)図解NoMGA133 ステアリング部品_No.11、MGA165 ステアリング部品_No.27、MGA163 ステアリング部品_No.16、MGA133 ステアリング部品_No.27、MGA165 ステアリング部品_No.11、MGA135 ステアリング部品_No.27、MGA135 ステアリング部品_No.16、MGA136 ステアリング部品_No.16
コガタ6カクナット M10X1.25
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷備考M10X1.25規格M10X1.251シユ部品名称コガタ6カクナツト M10X1.25図解NoSSA-F616VT ラジエータ部品_No.8、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.6、SSA-V600C エンジン取付部品_No.4、SSA-F616M ラジエータ部品_No.7、SSA-α602 エンジン取付,バッフルプレート部品_No.4、SSA-F615M-2AD エンジン取付部品_No.6、SSA-F610 エンジン取付部品_No.7、SSA-α1000S エンジン取付部品_No.15、SSA-S600 1997ネン エンジン取付部品_No.6、SSA-F505 エンジン取付部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.8、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.8、SSA-F616(4)-1 ラジエータ部品_No.7、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.6、BSA-535 シリーズ エンジン取付、ラジエータ 初号機から12030260号機まで部品_No.26、SSA-α610C エンジン(エンジン取付)部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン ラジエータ部品_No.7など
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)
ノガ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6
フランジボルト M10X1.25X25
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷部品名称フランジボルト M10X1.25X25図解NoMGW620 エンジン周囲部品_No.6、MGW620 足廻り部品_No.14
6カクボルト M10X1.25X20
BIGM(丸山製作所)¥120税込¥1321個8日以内出荷規格M10X1.25X20部品名称6カクボルト M10X1.25X20図解NoSSA-α1000 台車(フレーム 113~)部品_No.6、SSA-α1000 台車(エアクリーナおよびマフラ ~112)部品_No.10、SSA-α1000 台車(エンジンコントロール 113~)部品_No.21、SSA-α1000 台車(燃料タンク 113~)部品_No.4、SSA-α1000 台車(エンジンコントロール ~112)部品_No.21、SSA-α1000 台車(フレーム ~112)部品_No.6、SSA-α1000 台車(クーリングシステム 113~)部品_No.14、SSA-α1000 台車(エアクリーナおよびマフラ 113~)部品_No.10、SSA-α1000 台車(エンジンマウント 113~)部品_No.19、SSA-α1000 台車(エンジンマウント ~112)部品_No.19、SSA-α1000 台車(燃料タンク ~112)部品_No.4、SSA-α1000 台車(クーリングシステム ~112)部品_No.14、SSA-α1000 台車(バッテリ)部品_No.9、SSA-α1000 台車(サブミッションコントロール)部品_No.34
6カクボルト M10X1.25X25
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X1.25X25部品名称6カクボルト M10X1.25X25図解NoBSA-950シリーズ 油圧機器3 ステアリング,オービット,シリンダ,ラインフィルタ部品_No.10、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.55、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.24、MS903 -A 本体部品_No.26、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.57、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.55、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.30、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.23、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.54、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.23、MS1503 -A 本体部品_No.26、SD90-6 本体部品_No.26、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.23、SSA-G540 ファン駆動部品_No.30、MS2202 本体部品_No.30、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.10など
6カクボルト M10X1.25X20
BIGM(丸山製作所)¥120税込¥1321個8日以内出荷規格M10X1.25X20部品名称6カクボルト M10X1.25X20図解NoSSA-F617MAT-1 エンジン取付部品_No.40、SSA-α1000 チェーンケース部品_No.12、SSA-Z500MA-1 エンジン取付・オイルドレン部品_No.14、SSA-F617VT-1 エンジン取付部品_No.40、SSA-V1000 トランスミッション部品_No.21、GX-1500J ラジエータ取付部品_No.3、SSA-Z500DX-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.14、SSA-Z601S エンジン取付、オイルドレン部品_No.14、SSA-F617VT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、SSA-F617VT 電装品部品_No.22、SSA-Z550 エンジン取付・オイルドレン部品_No.14、SSA-V1000C トランスミッション取付(1)部品_No.19、SSA-Z500DX-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.21、SSA-Z500-2 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.21、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.21、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.26、GX-1500J 電装品部品_No.48、SSA-Z500MA-2 エンジン取付・オイルドレン部品_No.14、BSA-600LDEQ(JP) センタブーム部品_No.7、SSA-F617MAT 電装品部品_No.22、SSA-Z601S-1 エンジン取付、オイルドレン部品_No.14、SSA-F617MAT-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、SSA-α1010 チェーンケース部品_No.12、SSA-Z500-1 エンジン取付 オイルドレン部品_No.14、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.16、BSA-600LDMQ(JP) センタブーム部品_No.7
コガタボルト M10X1.25X25-9T
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷部品名称コガタボルト M10X1.25X25-9T図解NoMF-651 ヒサンボウシ,ゼンリンシジ部品_No.24
6カクアナツキボルト M10X1.25X35
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷備考新タイプ M10X1.25X35(SCM435)部品名称6カクアナツキボルト M10X1.25X35図解NoBSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.6カクアナツキボルト M10X1.25X35
6カクボルト M10X1.25X25-7T
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X1.25X25-7T部品名称6カクボルト M10X1.25X25-7T図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F615 ファン駆動部品_No.71、BSA-411CS トランスミッション 4部品_No.3、BSA-411AS トランスミッション 4部品_No.3、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.3、SSA-S600 2001ネン エンジン取付部品_No.17、SSA-M500DX 台車 メインシャーシ部品_No.13、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン エンジン取付部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 トランスミッション5部品_No.3、SSA-V600C エンジン取付部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.4、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.5、BSA-420JAS トランスミッション 5部品_No.3、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.68、GB1001AD エンジン取付部品_No.13など
6カクボルト M10X1.25X40X26-7T
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷規格M10X1.25X40-7T部品名称6カクボルト M10X1.25X40X26-7T図解NoSSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.34、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.32、BSA-400 ナックル組立 標準部品_No.33、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.48、SSA-Z601S-1 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.34、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.5
ロッド端 RS PRO M10x1.25 メス スチール ボア10mm 全長58mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール仕様接続サイズ = M10x1.25 メス内径 = 10mm材料 = スチール静定格荷重 = 3100kg全体の長さ = 58mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥782税込¥8601パック(5本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
...