カテゴリ

  • 農業機械(193)
  • ねじ・ボルト・釘(88)
  • 切削工具(25)
  • バイク部品(24)
  • 機構部品(15)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m13 1.25」の検索結果

394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸大阪魂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(6個)
4日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ頭部形状六角
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
669税込736
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4二面幅S(mm)13寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ドレンボルト JTCドレンボルトJTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(85件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)クッシュドライブボルトSET P1.25GALESPEED(ゲイルスピード)
3,998税込4,398
1セット(6本)
3日以内出荷から11日以内出荷
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
丸ダイスメートルネジ(M)外径50 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50ライト精機(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約16外径(Φmm)50
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)住友電工ハードメタル
96,980税込106,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15
SEC-ウェーブミルWGX型 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミルWGX型住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
SEC-スミデュアルミルDGC型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミルDGC型住友電工ハードメタル
84,980税込93,478
1台
翌日出荷から6日以内出荷
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M12 ピッチ1.25mm ねじ長さ13mm 全長80mm サンドビックスパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M12 ピッチ1.25mm ねじ長さ13mm 全長80mmサンドビック
6,698税込7,368
1本
当日出荷
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)住友電工ハードメタル
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D3(mm)-
ピポットリング型撹拌子 ケニスピポットリング型撹拌子ケニス
1,398税込1,538
1組(5個)
3日以内出荷から91日以内出荷
ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。
材質PTFE入数(個)5
RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ RS PRORS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さRS PRO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
ねじサイズ = M8。ピッチ = 1.25mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778特価
1箱
当日出荷から86日以内出荷
三角定規(目盛付 2mm厚) ドラパス三角定規(目盛付 2mm厚)ドラパス
1,998税込2,198
1組
当日出荷から6日以内出荷
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。 板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。 種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。
厚さ(mm)2
コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8908アズワン品番65-7530-42
Texas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPB Texas InstrumentsTexas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPBTexas Instruments
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様--精度±1%出力電圧(V)1.25→13.8出力電流(A)0.8ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージWSON実装タイプ表面実装出力タイプ可変
コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:13●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8909アズワン品番65-7530-44
基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1500個入WURTH ELEKTRONIK
809,800税込890,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8951アズワン品番65-7522-84
6カクボルト M10X1.25X25-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X1.25X25-7TBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
8日以内出荷
規格M10X1.25X25-7T部品名称6カクボルト M10X1.25X25-7T図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-F615 ファン駆動部品_No.71、BSA-411CS トランスミッション 4部品_No.3、BSA-411AS トランスミッション 4部品_No.3、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.3、SSA-S600 2001ネン エンジン取付部品_No.17、SSA-M500DX 台車 メインシャーシ部品_No.13、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン エンジン取付部品_No.17、BSA-420JDSG G-3 トランスミッション5部品_No.3、SSA-V600C エンジン取付部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン取付部品_No.4、L4-530DW エンジン取付、ラジエータ部品_No.5、BSA-420JAS トランスミッション 5部品_No.3、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.68、GB1001AD エンジン取付部品_No.13など
基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
539,800税込593,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8948アズワン品番65-7527-35
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) 大阪魂ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレス規格2種ねじ山種類メートル並目