カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,163)
    • 六角ボルト(449)
    • 六角穴付ボルト(122)
    • 六角ナット(386)
    • ゆるみ止めナット(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,406)
    • 空圧補器関連商品(4)
    • くい込み管継手・インサート管継手(17)
  • 切削工具(1,154)
    • タップ(579)
    • ダイス(36)
  • 自動車補修部品(239)
    • 自動車用六角ボルト(6)
  • 機構部品(689)
    • ショックアブソーバー(54)
  • 農業機械(2,150)
  • メカニカル部品(1,808)
  • バイク純正部品(1,163)
  • 制御機器(1,091)
  • パソコン/周辺機器(884)
  • 物流用品(840)
  • 作業工具(771)
  • 配管・水廻り設備部材(399)
  • 測定用品(395)
  • 作業服(385)
  • FA担当者のオススメ新商品(346)
  • 油圧機器・油圧ホース(328)
  • バイク部品(302)
  • 科学研究・開発用品(300)
  • 電気材料(273)
  • 自動車純正部品(271)
  • 船舶用品・漁業資材(222)
  • 建築金物(221)
  • 電動工具(215)
  • 溶接用品(183)
  • オフィス家具(180)
  • 空調・照明・電設資材(178)
  • トラック純正部品(125)
  • 梱包用品(120)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(116)
  • 整備工具・収納(99)
  • 家電(97)
  • 清掃用品(75)
  • 縫製用品(69)
  • 塗料(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
  • テープ(53)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 農業・園芸資材(52)
  • タイヤ・足回り(49)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 介護用品(45)
  • 医療(45)
  • 卓上消耗品(44)
  • 安全標識(40)
  • 店舗什器・備品(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 研磨材(34)
  • 事務用品(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • カー用品(30)
  • 住設機器(29)
  • 自転車部品(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 空圧工具(22)
  • 厨房用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 救急・衛生(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 防災用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 安全用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • エンジン工具(8)
  • 日用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 保管用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 完成車(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 進物(1)
すべてのカテゴリ

「m14 1.0」の検索結果

22,034件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
(MX001)HEX SCREW  MBN 10105-C M14X1, 三菱ふそう(MX001)HEX SCREW MBN 10105-C M14X1,三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状黄銅ナット
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキユニクロ
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
489税込538特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックスFSBシリーズ(M12・M14・M16)不二ラテックス
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット 1種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじの種類ナット
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Φ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ14mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-134
M14x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM14x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM14先端形状XZNエスコ品番EA611DG-14全長(mm)58質量(g)128寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
ダイス 38径 イシハシ精工ダイス 38径イシハシ精工(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
419税込461
1パック(5個)
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
559税込615特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
CHP2-M14*1 ノーリツCHP2-M14*1ノーリツ
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷
(90238)ナット M14 スバル(90238)ナット M14スバル(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 極細(ステンレス)大阪魂(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-114
ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14dレノボ・ジャパン(Lenovo)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
フランジナット ネジ M14 TRUSCOフランジナット ネジ M14TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
M14 平ワッシャー エスコM14 平ワッシャーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
寸法D(mm)40エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
NUT,LOCK,M14X1.0  90303KY4900 ホンダNUT,LOCK,M14X1.0 90303KY4900ホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
M14 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚) エスコM14 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-114
M14タップホルダ組 HiKOKI(ハイコーキ)M14タップホルダ組HiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タップサイズM14形状Cタイプタップ用寸法L(mm)52寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)10.5寸法k(mm)8
18-2用アダプターM14-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM14-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
(1M14)ブラケット MAZDA(マツダ)(1M14)ブラケットMAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷
(1M14)クリップ MAZDA(マツダ)(1M14)クリップMAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
M14 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコM14 六角ナット(ステンレス製/2本)エスコ
505税込556
1パック(2本)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-114
アルミシーリングワッシャー/M14 DAYTONA(デイトナ)アルミシーリングワッシャー/M14DAYTONA(デイトナ)
169税込186特価
1個
当日出荷
エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。
主な適合車種64172、62759、61785用補修部品
M14 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚) エスコM14 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-114
M14x27mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM14x27mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)490
ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト M14×P1.25Meltec(大自工業)
889税込978
1個
当日出荷
ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り
材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...