カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(79)
- 六角ボルト(9)
- 六角ナット(3)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 高圧用ニップル(1)
- 高圧用アダプタ(3)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 継手(3)
- 切削工具(70)
- コレットホルダ(2)
- メカニカル部品(221)
- ロボット周辺機器(4)
- 電動工具(115)
- 制御機器(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- パソコン/周辺機器(56)
- 自動車補修部品(51)
- 自動車純正部品(42)
- 農業機械(38)
- 測定用品(34)
- 溶接用品(19)
- 作業工具(19)
- バイク部品(15)
- 作業服(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 清掃用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 空圧工具(8)
- 機構部品(7)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 整備工具・収納(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
長さ(mm)
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(4)
- 6価クロメート(1)
- その他(2)
- カラー(2)
- クロメート(7)
- クローム(4)
- ゼロクローム(4)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(4)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(78)
- 正和(1)
- ミヤコ(1)
- TRUSCO(5)
- 清水製作所[継手](5)
- アインツ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- エスコ(18)
- ニッセイ(84)
- アサ電子工業(54)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- Festo(43)
- MAZDA(マツダ)(42)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- NAKANO(31)
- マキタ(25)
- メディアカバーマーケット(23)
- ヤマト産業(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・正和・ミヤコ・TRUSCO・清水製作所[継手]・アインツ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・ニッセイ・アサ電子工業・Panasonic(パナソニック)・Festo・MAZDA(マツダ)・BIGM(丸山製作所)・NAKANO・マキタ・メディアカバーマーケット・ヤマト産業・ブランドをもっと見る
「m14 p1.0」の検索結果

NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷から9日以内出荷ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。材質/仕上SCM440
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷から翌々日出荷ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。材質/仕上SCM440
小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0(ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ1六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個当日出荷ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色白動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(150個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止まり Mシリーズ
第一測範¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 工作用用通り止まり Mシリーズ
第一測範¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジプラグゲージ 6H めねじ 1.0 通り止り
第一測範¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から8日以内出荷熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
...



























![SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682891-221128-04.jpg)