カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(910)
- ねじ・ボルト・釘(489)
- メカニカル部品(232)
- 機構部品(204)
- 切削工具(84)
- 制御機器(83)
- 農業機械(76)
- 測定用品(58)
- 清掃用品(57)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 物流用品(39)
- 電気材料(37)
- 建築金物(37)
- 家電(30)
- 科学研究・開発用品(27)
- 梱包用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 建材・エクステリア(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 自動車純正部品(12)
- 作業工具(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 電動工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(5)
- 塗料(5)
- トラック純正部品(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- Festo(83)
- FYH(日本ピローブロック)(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- RS PRO(71)
- SMC(788)
- STC(36)
- アサ電子工業(29)
- エスコ(48)
- ケルヒャー(56)
- コガネイ(18)
- ニッセイ(36)
- ユーエイキャスター(16)
- 三ツ星ベルト(20)
- 伊東電機(27)
- 大阪魂(393)
- 日動工業(13)
- 淀川電機製作所(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
![M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638683-170331-02.jpg)
M16x50mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-33形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)50表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16
ステンレスタンバックル(M) M16×50
日栄インテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質ステンレス製(SUS304)サイズM16×50dM16L89mmH105mm寸法3.0×50mm(t×B)寸法(Φmm)19![M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641632-170331-02.jpg)
M16x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷エスコ品番EA948DR-32材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥879税込¥9671袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304![M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538678-180221-02.jpg)
M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥2,700税込¥2,9701パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1650A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-50SZ)
SMC¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥759税込¥8351袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(30個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(2個)当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥809税込¥8901パック(2本)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ストローク(mm)50クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-50Z
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(60個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5本)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
KEMET ポリマーコンデンサ,T591,100μF,16V dc,D,T591D107M016ATE050
KEMET¥78,980税込¥86,8781セット(500個)7日以内出荷KEMET T591 (125 ℃). KEMET T591ポリマー電解コンデンサは、高温と高湿度が問題となる過酷な環境条件で非常に低いESRと高い静電容量を発揮します。KEMET KO-CAPシリーズは、85 ℃ / 85 % RH負荷で最高500時間という長い動作寿命と高い信頼性を備え、その後も安定した性能を発揮します。T591シリーズは導電性ポリマーのカソードを備え、タンタルの体積効率を備えた積層セラミックの低ESRと電解アルミの高い静電容量を単一の表面実装コンデンサに統合しています。これらのポリマーコンデンサに適した用途には、さまざまな分野におけるデカップリングとフィルタリングがありますが、具体的にはDC-DCコンバータとインフォテインメントにおける入出力などの車載用途があげられます。特長と利点: 高い信頼性 超低ESR ポリマー技術 高周波で静電容量の保持を向上 AEC-Q200認定テスト計画完全準拠(T598) AEC-Q200に基づく認定計画、500時間に限定された85 ℃ / 85 %のRH負荷仕様(T591) ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 50mΩリード間隔 = 3.8mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T591電解質の種類 = ソリッド動作温度: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から5日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638683-170331-02.jpg)



![M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641632-170331-02.jpg)



![M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519464-180221-02.jpg)



![M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538678-180221-02.jpg)