カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,706)
- 制御機器(7,846)
- ねじ・ボルト・釘(7,275)
- メカニカル部品(3,310)
- 機構部品(2,803)
- 電気材料(2,766)
- 物流用品(2,465)
- 農業機械(2,323)
- 切削工具(2,286)
- 測定用品(1,844)
- 科学研究・開発用品(1,641)
- パソコン/周辺機器(1,566)
- 自動車純正部品(1,241)
- 空調・照明・電設資材(1,139)
- FA担当者のオススメ新商品(1,098)
- 配管・水廻り設備部材(1,075)
- バイク純正部品(1,028)
- 作業工具(949)
- テープ(856)
- 油圧機器・油圧ホース(699)
- 建築金物(652)
- 建材・エクステリア(641)
- 清掃用品(637)
- 電動工具(576)
- ポンプ・送風機・電熱機器(547)
- 防犯用品(542)
- 船舶用品・漁業資材(463)
- 農業・園芸資材(460)
- 梱包用品(444)
- バイク部品(439)
- 溶接用品(436)
- 家電(354)
- 作業服(346)
- 塗装・養生・内装用品(342)
- 医療(302)
- 事務用品(285)
- カー用品(278)
- 塗料(260)
- 安全用品(230)
- 防災用品(227)
- 店舗什器・備品(223)
- 縫製用品(217)
- 自動車補修部品(211)
- 卓上消耗品(208)
- 測量用品(土木/建設)(197)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(196)
- オフィス家具(163)
- 学童・教育用品(153)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(146)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(135)
- 厨房用品(134)
- 安全標識(132)
- トラック輸送・安全用品(132)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
- トラック純正部品(118)
- 洗車・清掃(115)
- 保管用品(111)
- 測定関連サービス(108)
- 空圧工具(108)
- 接着剤・補修材(104)
- 整備工具・収納(99)
- はんだ関連・静電気対策用品(98)
- 研磨材(97)
- 印刷用紙/インク/印刷機(94)
- クリーンルーム用品(74)
- バッテリー・電装(66)
- 救急・衛生(62)
- 安全保護具(59)
- 介護用品(57)
- トラック用品・パーツ(48)
- スプレー・オイル・グリス(47)
- 手袋(47)
- 肥料・農薬・除草剤・種(47)
- 自転車部品(46)
- 自動車用オイル・ケミカル(41)
- 洗剤・除去剤(40)
- 住設機器(39)
- 日用品(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(37)
- ヘルスケア(34)
- 安全靴・作業靴(24)
- エンジン工具(23)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(22)
- マスク(20)
- 鈑金・塗装(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
- 理美容(13)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 農具(10)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 完成車(8)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 食品・飲料(2)
- 進物(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(2,048)
- CKD(374)
- Festo(343)
- KITO(キトー)(1,569)
- MAZDA(マツダ)(792)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(651)
- omron(オムロン)(700)
- Panasonic(パナソニック)(732)
- RS PRO(1,703)
- SAMTEC(632)
- SMC(22,274)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(360)
- TRUSCO(520)
- WURTH ELEKTRONIK(360)
- イマオコーポレーション(380)
- エスコ(1,872)
- ダイヤトレンド(837)
- ホンダ(952)
- 大阪魂(5,158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
M20 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-20材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM20種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
黄銅六角ナット(M20)
関西マリーン¥1,998~税込¥2,198~1袋(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途船用マンホールの取付ほか材質黄銅(真鍮・BC)高さ(mm)m2:(袋部分)-ねじピッチ(mm)2.5/標準ピッチ(並目)規格2種(両側面取り)/メートル並目六角高さ(mm)m:16表面処理生地ねじ規格JIS B 0205準拠二面幅(mm)S:30呼び径(ねじ)M20対角(mm)e:34.6![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)
M20 [フラット型]フランジナット
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA948DT-16材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40![M20 [球面型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642366-170331-02.jpg)
M20 [球面型]フランジナット
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷エスコ品番EA948DT-26材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M20x105mmジョイントナット
エスコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA948EB-20材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)105寸法L(mm)105寸法L1(mm)50寸法B(mm)30ねじの呼びM20
JIS ABR400 アンカーボルト M20
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地加工ねじ転造ねじ
アイボルト ユニクロ M20
浪速鉄工¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1317材質スチール質量(kg)0.4ねじ径M20ねじ径(mm)M20表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)6.18
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット
SUGICO(スギコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M20 皿ワッシャー
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-20材質焼入鋼厚さ(mm)7.5寸法H(mm)7.5外径(Φmm)36寸法D(mm)36寸法D1(mm)23.2適合ねじM20
M20 球面ワッシャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-20材質焼入鋼厚さ(mm)6.3寸法H(mm)6.3外径(Φmm)36寸法D(mm)36寸法D1(mm)21適合ねじM20
M20 アイナット(ステンレス製)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷鍛造のため、高強度です材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)1200アイ部内径(Φmm)40
1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)質量(g)400タイプタップ用寸法L(mm)69(最短)差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33適合タップM10~M20
クランピングキット ネジ M20
ニューストロング販売¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M20ねじの呼びM20
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687053-180222-02.jpg)









![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)
![M20 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642366-170331-02.jpg)