カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,686)
- 制御機器(1,902)
- 電気材料(728)
- 農業機械(713)
- ねじ・ボルト・釘(515)
- 科学研究・開発用品(500)
- 測定用品(446)
- 物流用品(440)
- 機構部品(411)
- メカニカル部品(385)
- 防犯用品(312)
- 清掃用品(281)
- 切削工具(281)
- 建材・エクステリア(260)
- パソコン/周辺機器(240)
- 建築金物(225)
- 空調・照明・電設資材(223)
- 自動車純正部品(140)
- 配管・水廻り設備部材(131)
- 農業・園芸資材(121)
- FA担当者のオススメ新商品(106)
- バイク部品(103)
- 塗装・養生・内装用品(99)
- 電動工具(95)
- 塗料(90)
- テープ(85)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(80)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- 家電(74)
- 縫製用品(72)
- 溶接用品(67)
- 医療(64)
- 店舗什器・備品(62)
- 測量用品(土木/建設)(60)
- 安全用品(52)
- 作業工具(52)
- バイク純正部品(51)
- オフィス家具(50)
- 洗車・清掃(48)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
- ポンプ・送風機・電熱機器(43)
- 事務用品(40)
- 整備工具・収納(37)
- 学童・教育用品(37)
- 自動車補修部品(36)
- 作業服(31)
- 防災用品(30)
- 測定関連サービス(29)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- クリーンルーム用品(22)
- 卓上消耗品(21)
- トラック純正部品(21)
- 梱包用品(20)
- バッテリー・電装(20)
- 肥料・農薬・除草剤・種(19)
- 安全標識(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 自転車部品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 接着剤・補修材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 空圧工具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 洗剤・除去剤(11)
- 救急・衛生(11)
- 日用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- カー用品(9)
- 研磨材(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 手袋(8)
- 保管用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- ヘルスケア(5)
- 厨房用品(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- マスク(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- SMC(3,707)
- BIGM(丸山製作所)(700)
- KITO(キトー)(391)
- RS PRO(362)
- 大阪魂(326)
- コガネイ(248)
- ブロードウォッチ(242)
- エスコ(226)
- Panasonic(パナソニック)(188)
- CKD(175)
- シンコール(153)
- HARWIN(138)
- SUS(エスユーエス)(123)
- WURTH ELEKTRONIK(123)
- Qlight(120)
- WPH(118)
- MURATA(村田製作所)(109)
- MAZDA(マツダ)(107)
- コーセル(102)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m20×1.0」の検索結果

ジョイント KSG-M20X1 5
Festo¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881アズワン品番65-8019-68
ジョイント KSZ-M20X1 5
Festo¥17,280税込¥19,0081個7日以内出荷Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810アズワン品番65-8000-47
クレビス SGA-M20X1 5
Festo¥46,880税込¥51,5681個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造のスライド式で、3 ポートを備えています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 1、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは I仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2629アズワン品番65-8037-93
Hood E6 M20 1箱 10個入
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713アズワン品番65-7541-18
Hood E10 M20 1箱 10個入
AMPHENOL¥30,980税込¥34,0781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8723アズワン品番65-7586-25
Hood E10 M20 1箱 10個入
AMPHENOL¥33,980税込¥37,3781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8718アズワン品番65-7586-49
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
フード 75 DEG C サイズ10A M20 1レバー
ハーティング¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷仕様製品群:Han-Eco シリーズ ケーブル出口角度:75ー コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)グラスファイバー強化 適合製品:Harting サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバーアズワン品番65-1638-55
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(20個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
塗り込み専用スポンジ
クリスタルプロセス(111件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用寸法(mm)50×100×35危険物の類別非危険物
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥461~税込¥507~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-10~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
...