カテゴリ
- 切削工具(443)
- ねじ・ボルト・釘(407)
- 機構部品(354)
- 制御機器(204)
- 物流用品(194)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- 測定用品(88)
- 科学研究・開発用品(88)
- メカニカル部品(55)
- パソコン/周辺機器(31)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 建築金物(20)
- 作業工具(18)
- 保管用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- ヘルスケア(12)
- バイク部品(11)
- 整備工具・収納(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 農業機械(8)
- 電動工具(8)
- 電気材料(7)
- 清掃用品(6)
- 厨房用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 医療(3)
- 研磨材(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(293)
- イマオコーポレーション(217)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(100)
- SMC(98)
- OSG(オーエスジー)(95)
- エスコ(83)
- ハンマーキャスター(68)
- サンドビック(65)
- ナベヤ(62)
- シンコー(49)
- WURTH ELEKTRONIK(39)
- TRUSCO(34)
- 潤工社(30)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- MURATA(村田製作所)(27)
- TDT(田野井)(26)
- イシハシ精工(22)
- SUGICO(スギコ)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m20×2.5」の検索結果
![M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798589-210511-02.jpg)
M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.5
スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #2
日本スプリュー¥18,980税込¥20,8781本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)23.248
挿入工具 INP M20X2.5
日本スプリュー¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INS M20X2.5
日本スプリュー¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
チユウユセン M20XP2.5
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格プラグ598430010部品名称チユウユセン M20XP2.5図解NoSSA-S602DXM トランスミッション取付部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.34、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.26、BSM-820L ギヤケース部品_No.20、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.21、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.21、CBM-520B ギヤケース部品_No.17、BSM-820L-D ギヤケース部品_No.23、MI-A2502チェーンケース部品_No.8、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.21、BSD-5001LT 増速機部品_No.25、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.23、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.34、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.26、SSA-F501 台車 サブミッション部品_No.14など
スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #3
日本スプリュー¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)23.248
M20-2.5x 30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24入数5個ねじサイズM20-2.5
オイルフィラーCAP M20XP2.5 74760
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:74760。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC700X 12。仕様:レッド。備考:ワイヤーロック穴付*オイルレベルゲージの機能がなくなります仕様レッド備考ワイヤーロック穴付*オイルレベルゲージの機能がなくなります
スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #2 #3
日本スプリュー¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5)
DAYTONA(デイトナ)¥219税込¥2411個4日以内出荷PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M20XP2.5)
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M20X2.5 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 M20X2.5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼に。トラスコ品番153-6548溝数4
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9
六角受座 M20×P2.5ネジ用
SUGICO(スギコ)¥319税込¥3511個翌々日出荷・アジャスター用の受座です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(6個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
...




![M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798589-210511-02.jpg)