カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 整備工具・収納(8)
- 農業機械(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 空圧工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(22)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- サカタ製作所(4)
- SMC(3)
- カトウ工機(3)
- 大阪魂(3)
- エスコ(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ニッセイ(2)
- 水本機械製作所(2)
- JTC(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- コノエ(1)
- 三相電機(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 東空販売(1)
- TECH(1)
- KOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m22×60l」の検索結果

ボルトクリーナーキット
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
ボルトクリーニングセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
スクロールブラシ
KOTO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
サビ取りブラシ Lite ボルト用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
サビ取りブラシソケット
サカタ製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
スタッドクリーニングツール
TECH(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
ボルトクリーナー
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単にセット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー差込角(mm)12.7ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
ボルトクリーナーセット
東空販売¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド&ハブクリーナーツール
CUSTOR(クストー)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
サビ取りブラシ Lite ボルト用
サカタ製作所¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー
田中化工機工業(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥589税込¥6481パック(3個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(20個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L
MURATA(村田製作所)¥219税込¥2411袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
TC型タップコレット
カトウ工機¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
DSLソケットL
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
組端子台
東洋技研¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から46日以内出荷PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥28,100税込¥30,9101台翌日出荷45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-60Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-60Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー
グリーンウッド¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷アラジン独自のコンビ技グラファイトレンジ加熱でワンランク上の仕上がりに。簡易スチーム機能搭載。◇手動メニュー:レンジ/オーブン/グリル。◇自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク。◇センサー:赤外線センサー、温度センサー。◇トースト枚数:1-4枚(裏返し不要)。◇お手入れ:庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート、メニュー/脱臭。◇レンジ出力:1000W・800W・600W・500W・200W・100W。◇オーブン温度調節:30-45度(発酵)、80-250度。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1430W。◇電源コード長:約1.5m。◇庫内容量:22L。◇庫内寸法:幅37.1×奥行32×高さ17.9cm用途あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。電子レンジ 簡単お手入れ 簡易スチーム 大容量 レシピブック付 一人暮らし 新生活 あたため おしゃれ付属品ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック質量(kg)15.4消費電力(W)1430出力レンジ:1000W・800W・600W・500W・200W・100W電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×38.7×33.8温度調節オーブン:30-45度(発酵)、80-250度庫内容量(L)22
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ
コノエ¥5,398税込¥5,9381本(100本)4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)
三相電機¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷マグネットカップリング構造(シールレス) 液モレを追放。長寿命。 ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa) ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。 堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路) 不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
水本機械製作所¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50M
ニッセイ¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22L)
ニッセイ¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9154アズワン品番65-7991-47
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライ仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9210アズワン品番65-8019-18