「m22s10 10kω」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンションメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンションメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    6日以内出荷から107日以内出荷
    3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
    温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k抵抗値許容差(%)±5
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%シリーズ = MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • マルチダイヤル 栄通信工業

    マルチダイヤル

    栄通信工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
  • Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps Electric

    Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

    Alps Electric
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポテンションメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンションメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    12,980税込14,278
    1セット(5個)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    Φ10mmのコンパクトサイズ。 3回転による有効電気角の広さ。長寿命・高追徒性・高分解能。
    温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k抵抗値許容差(%)±20
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • 多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業

    多回転ポテンショメータ 20HP-10S

    栄通信工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 5回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-67
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-91
  • 16 トラックレコーディングミキサー TEAC

    16 トラックレコーディングミキサー

    TEAC
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    自由自在なミキシングを可能にする14チャンネルのアナログ入力 ナチュラルでピュアな高音質を実現 直感的で充実した機能を持つチャンネルストリップ 際立つオーディオルーンティングとモニタリング性能 パワフルな16トラックデジタルMTR機能内蔵 高音質オーディオインターフェース機能内蔵 柔軟な入力設定 16種類の編集可能な内蔵マルチエフェクト マスターセクションに4バンドEQを装備 ライブパフォーマンスを配信 iOS / iPadOS を使用しての配信にも対応 パソコンの音源をミックスして配信
    付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【REMOTE】TASCAM RC-1F対応、端子:6.3mm(1/4") TS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:16チャンネル、最大出力数:14チャンネル、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=10kHz、MID-WIDE:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:0.5 (固定)、MID-NARROW:ピーキング +15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q:5 (固定)、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数=60Hz、【残留出力ノイズ】-100dBu (MAIN出力、MAINフェーダー:最小)、【EIN(入力換算雑音)】-127dBu (モノラル入力チャンネル、Rs:150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.01%以下 (MIC IN~MAIN OUT、最大入力レベル、+10dBu、1kHz、GAIN最小)、0.004%以下 (MIC IN~MAIN OUT、規定入力レベル、+4dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-80dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り)質量(kg)7電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)40対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48チャンネル数録音可能:最大16チャンネル (14チャンネル + 2ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×112.9×463(サイドパネル、突起部を含む)周波数特性20Hz~30kHz (+0.5/-1.0dB:アナログ)、20Hz~20kHz (+0.5/-1.0dB:デジタル)対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF動作温度(℃)5~35パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-Tゲイン最大:74dB (MIC入力 → MAIN出力)、50dB (MIC入力 → INSERT出力)、74dB (MIC入力 → SUB出力)、79dB (MIC入力 → CR出力)、75dB (MIC入力 → MONITOR出力)、75dB (MIC入力 → FX出力)、24dB (USB/SD → MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り)オーディオ入力【MIC IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~8、9/10、11/12、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB:CH 1~8、+20~+30 dB:CH 9/10 and 11/12、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:GND、S:GND、アンバランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:Send、R:Return、S:GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:10kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【RCA INPUT】端子:RCAピンジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ、【STEREO INPUT】端子:3.5mm(1/8") ステレオミニジャック (アンバランス)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩオーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:100Ω、【SUB OUT、MONITOR、FX OUT、CONTROL ROOM OUT】端子:6.3mm(1/4") TRS標準ジャック (T:HOT、R:COLD、S:GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:100Ω、【PHONES OUT】端子:6.3mm(1/4") 標準ジャック、最大出力レベル:80mW + 80mW (32Ω負荷時)データビット長16/24 bit
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-88
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-86