カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(686)
- 農業機械(409)
- 制御機器(405)
- 作業服(331)
- ねじ・ボルト・釘(295)
- 物流用品(262)
- パソコン/周辺機器(193)
- 切削工具(188)
- 機構部品(134)
- トラック純正部品(125)
- 電気材料(121)
- 測定用品(107)
- メカニカル部品(94)
- 家電(51)
- 作業工具(43)
- 塗料(40)
- 科学研究・開発用品(39)
- 建築金物(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 自動車純正部品(30)
- バイク部品(21)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 自動車補修部品(20)
- 防災用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- バッテリー・電装(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 防犯用品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 溶接用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- カー用品(10)
- バイク純正部品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 厨房用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(7)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 安全標識(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 食品・飲料(5)
- 事務用品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- テープ(4)
- 住設機器(4)
- 自転車部品(4)
- 空圧工具(4)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(586)
- BIGM(丸山製作所)(406)
- 大阪魂(225)
- KITO(キトー)(129)
- 三菱ふそう(127)
- エスコ(112)
- CKD(85)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- トリニティ(80)
- 大綱(72)
- TELEMECANIQUE SENSORS(58)
- Asahicho(旭蝶繊維)(53)
- RS PRO(53)
- OSG(オーエスジー)(46)
- omron(オムロン)(43)
- Alpha Wire(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- フエニックス・コンタクト(31)
- 自重堂(29)
- ブランドをもっと見る
「m24×2」の検索結果
![M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697964-180223-02.jpg)
M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック(2本)翌日出荷種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2401頭部形状六角ねじの呼びM24
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ソリッドダイス D M24X2 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
M24C02-RDW6TP
STMicro¥739税込¥8131袋(25個)7日以内出荷仕様(ランダムアクセス時間)900ns寸法(mm)3×4.4×1タイプ【パッケージ】TSSOP規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】1.8→5.5構成256x8ビットインターフェースシリアル-I2Cメモリー2kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】1.8V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8ワード数256最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
M24C02-WMN6TP
STMicro¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷仕様(ランダムアクセス時間)900ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x8ビットインターフェースシリアル-I2Cメモリー2kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8ワード数256最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥5,688~税込¥6,257~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ミゾツキ6カクナット M24X2 2シュ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格M24X22シユタカ部品名称ミゾツキ6カクナツト M24X2 2シユ図解NoCGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.25、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.71、MJI-1000 車軸部品_No.17
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
...





![M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697964-180223-02.jpg)

![M24 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505044-171116-02.jpg)