カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,108)
- メカニカル部品(535)
- ねじ・ボルト・釘(160)
- 制御機器(134)
- 科学研究・開発用品(98)
- 電動工具(58)
- 農業機械(38)
- 機構部品(37)
- 測定用品(34)
- 切削工具(34)
- パソコン/周辺機器(33)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 電気材料(25)
- 溶接用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- バイク部品(14)
- 作業工具(13)
- 空圧工具(13)
- 防犯用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 物流用品(8)
- 清掃用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 塗料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 研磨材(7)
- 建築金物(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- テープ(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,093)
- ニッセイ(164)
- 大阪魂(125)
- 富士変速機(100)
- アズワン(74)
- アサ電子工業(53)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 三木プーリ(41)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 岩田製作所(32)
- ダイヤトレンド(30)
- 三菱電機(24)
- SAMTEC(24)
- TRUSCO(16)
- ヤマト産業(16)
- エスコ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- omron(オムロン)(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m25 p1.0」の検索結果

メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 1.0 通り Mシリーズ
第一測範¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 工作用通り止り Mシリーズ
第一測範¥32,980税込¥36,2781本5日以内出荷から8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止り Mシリーズ
第一測範¥32,980税込¥36,2781本8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から8日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
エバオン(2件のレビュー)¥438~税込¥482~1個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)
サンドビック¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
変換スペーサ ラックピニオン~M16P1
中央精機¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込
24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0
CF POSH¥379税込¥4171個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ色ゴールド
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(150個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込
HPU25-104-P01M003SACアダプター OEAメーター用
Eutech(ユーテック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷Eutech1700シリーズに対応するACDCアダプターです。 PSE対応しています。仕様●出力:9V/ 2.44A (22W 最大)●ケーブル長さ:約1.2 m●プラグ形状:UL型アズワン品番67-8095-71
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥299税込¥3291パック(7個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥6,598~税込¥7,258~1箱(100個)ほか翌日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/パーカー)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(500個)翌々日出荷材質鉄十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)ねじピッチ(mm)0.7寸法a(mm)2.3表面処理パーカー寸法D1(mm)10寸法T(mm)0.8頭部形状ナベ組込寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)ナベP=1(JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(350個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷材質黄銅種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥2,898~税込¥3,188~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥6,998~税込¥7,698~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理クローム頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥4,598税込¥5,0581箱(350個)翌々日出荷から4日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理生地頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
...