カテゴリ
- 科学研究・開発用品(78)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- omron(オムロン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- SAMTEC(23)
- SMC(1,093)
- TRUSCO(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- アサ電子工業(53)
- エスコ(14)
- ダイヤトレンド(30)
- ニッセイ(164)
- ヤマト産業(16)
- 三木プーリ(32)
- 三菱電機(22)
- 大阪魂(118)
- 富士変速機(98)
- 岩田製作所(32)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「m25 p1.0」の検索結果
![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥21,207~税込¥23,328~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。![10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1箱(20枚)ほか当日出荷から16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥19,600~税込¥21,560~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。![5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥15,300~税込¥16,830~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。![4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)
4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入
アズワン¥111,000~税込¥122,100~1箱(25枚)当日出荷から30日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥20,770~税込¥22,847~1箱(20枚)ほか当日出荷から14日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1箱(20枚)ほか当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式
アズワン¥146,000~税込¥160,600~1セット当日出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
2インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥32,800~税込¥36,080~1箱(1枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。サイズ2インチシリコンウェハ直径(Φmm)50±1位置【OF】110ウェハー厚(μm)280±25
4インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥40,700~税込¥44,770~1箱(1枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)525±25
2インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥29,800~税込¥32,780~1箱(1枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。サイズ2インチシリコンウェハ直径(Φmm)50±1位置【OF】110ウェハー厚(μm)280±25
4インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥33,980~税込¥37,378~1箱(10枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥11,000~税込¥12,100~1箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
3インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥26,108~税込¥28,719~1箱(1枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】22.5±2.5サイズ3インチシリコンウェハ直径(Φmm)76±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)380±25
6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥47,350~税込¥52,085~1箱(1枚)ほか当日出荷から33日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥47,350~税込¥52,085~1箱(1枚)ほか当日出荷から33日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
トルネードN NEXT 制御ソフト有 PSTシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001台当日出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ仕様制御ソフト: 有
トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ
アズワン¥97,900税込¥107,6901台当日出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ仕様制御ソフト: 無
フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515
アズワン¥118,000税込¥129,8001セット当日出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
スマートチューブポンプセット フロントラボ
アズワン¥143,000税込¥157,3001台当日出荷チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
紫外線強度計
アズワン¥22,980税込¥25,2781台当日出荷UVA/UVBの測定が可能な小型軽量デジタル紫外線強度計です。波長感度特性は250nm~390nmです。測定レンジはHi(19990μW/cm2)とLo(1999μW/cm2)の2レンジです。セパレートタイプのUVセンサーを使用して、離れた場所でも適切な位置で測定ができます。読み取りやすいLCD表示です。付属品UVセンサーカバー、取扱説明書(保証書付き)、006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲0~1999・2000~19990μW/cm2質量(g)約220(電池を含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)表示3.5桁LCD表示感度波長感度特性:250~390nm分解能1・10μW/cm2コード長さ(mm)約900センサー寸法(mm)約W46×H168×D32電池寿命(時間)約70(アルカリ電池使用のとき)サンプリング約2.5回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番4-7029-01本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×131×25![30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥30,400~税込¥33,440~1箱(20枚)ほか4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):30×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ
アズワン¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト無
【レンタル】フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 FP100-1515シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1セット翌日出荷から4日以内出荷ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304サービス分類レンタル
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ
アズワン¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト有
【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1セット翌日出荷から4日以内出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)消費電力(W)55以下回転数(min-1[r.p.m])1~600電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁流量(mL/min)960ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304サービス分類レンタル
15mm×15mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥13,360~税込¥14,696~1箱(20枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥13,360~税込¥14,696~1箱(20枚)ほか4日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
40mm×40mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥22,720~税込¥24,992~1箱(20枚)ほか4日以内出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
8インチシリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥77,900~税込¥85,690~1箱(1枚)ほか4日以内出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品
アズワン¥78,600~税込¥86,460~1箱(1枚)ほか4日以内出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
8インチシリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥163,000~税込¥179,300~1箱(10枚)ほか4日以内出荷から27日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥57,800~税込¥63,580~1箱(5枚)ほか5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(JEIDA)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥52,100~税込¥57,310~1箱(1枚)ほか5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ(SEMI)シリコンウェハ 研究用(100)
アズワン¥52,100~税込¥57,310~1箱(1枚)ほか5日以内出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付
アズワン¥70,200~税込¥77,220~1台9日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(英語)




![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
![4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)