カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,779)
  • メカニカル部品(1,008)
  • 制御機器(890)
  • 空調・照明・電設資材(544)
  • 測定用品(447)
  • 油圧機器・油圧ホース(393)
  • 科学研究・開発用品(361)
  • 物流用品(267)
  • 切削工具(249)
  • パソコン/周辺機器(236)
  • 電気材料(161)
  • 防犯用品(158)
  • ねじ・ボルト・釘(157)
  • 作業工具(155)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(132)
  • 機構部品(116)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(114)
  • 電動工具(108)
  • 空圧工具(77)
  • 建築金物(62)
  • 保管用品(56)
  • 測定関連サービス(49)
  • クリーンルーム用品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 梱包用品(32)
  • 安全標識(32)
  • 家電(32)
  • 溶接用品(31)
  • 住設機器(30)
  • 医療(28)
  • オフィス家具(26)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 農業・園芸資材(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 研磨材(19)
  • テープ(18)
  • カー用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 安全用品(13)
  • バイク部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業服(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 安全保護具(4)
  • 塗料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 100mm」の検索結果

16,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    309税込340
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

    大阪魂(21件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    139税込153
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

    大阪魂(5件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    478税込526
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)

    大阪魂(5件のレビュー)
    539税込593
    1パック(34個)
    当日出荷
    ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
  • (+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(400個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
  • スリムserge100mm×3m アイビッグ

    スリムserge100mm×3m

    アイビッグ
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
    用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
  • ゴリラスリング100mm×3m アイビッグ

    ゴリラスリング100mm×3m

    アイビッグ
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)3使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
  • スミサンスイM-03 住化アグリテック

    スミサンスイM-03

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • フジフレキ(3m) フジモリ産業

    フジフレキ(3m)

    フジモリ産業(37件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
    用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
  • トルシーネット付M3 一色本店

    トルシーネット付M3

    一色本店(2件のレビュー)
    649税込714
    1パック(3枚)
    当日出荷
    飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ネット付と専用スティックがセットで簡単に設置できプランターに挿すことができます。鮮やかなトルシーを設置するだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
    用途害虫捕獲粘着紙+吊り下げスティックセット。寸法(mm)100×230セット内容粘着紙・吊り下げスティック3組セット材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
  • ウェハートレー スプリング 100mm 3.94″ 用 フロロウエアー/インテグリス

    ウェハートレー スプリング 100mm 3.94″ 用

    フロロウエアー/インテグリス
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    スプリングでウェハーを固定します。
    材質ナチュラルPPアズワン品番4-5439-03適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
  • プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m

    Sakae Fuji(栄製機)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
    トラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

    大阪魂(11件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • # 2x100mm [+]ドライバー エスコ

    # 2x100mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,620税込1,782
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×6.0全長(mm)205質量(g)73適合ねじM3-5商品構成単品
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • キトーマイティ M3形 KITO(キトー)

    キトーマイティ M3形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
    タイプマイティ単体
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本) エスコ

    M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/100本)

    エスコ
    525税込578
    1パック(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SK-33頭部形状皿頭
  • ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    496,980税込546,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9837アズワン品番65-7931-47
  • 57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)

    57106 ラチェットタップホルダー M3-M8

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM3-M8材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)87全幅(mm)100厚さ(mm)20質量(g)175タイプタップ用
  • ボールベアリング100mm180mm2220 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm180mm2220 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    223,980税込246,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9778アズワン品番65-7921-78
  • #1 x100mm [+]オフセットドライバー エスコ

    #1 x100mm [+]オフセットドライバー

    エスコ
    1,310税込1,441
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • M3型中量棚用アップベースセット TRUSCO

    M3型中量棚用アップベースセット

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
    高さ(mm)100間口(mm)70ネオグレー奥行(mm)90トラスコ品番488-1818セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本材質スチール質量(kg)1.5材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
  • M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1パック(100本)
    当日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:10頭部対辺(mm)5.6入数100本
  • PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    1,970税込2,167
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0適合ねじM3-5商品構成単品
  • PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0全長(mm)205オレンジ適合ねじM3-5商品構成単品
  • ”K標準 ピニオンギヤ” M3 KANA(片山チエン)

    ”K標準 ピニオンギヤ” M3

    KANA(片山チエン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
  • K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワン

    K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
    材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    37,980税込41,778
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    354,980税込390,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3 Equip your industrial machinery with this SKF deep-groove ball bearing to handle both axial and radial loads efficiently。The unit is designed with smooth raceways that ensure friction remains low and m
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:140000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:174000N●コード番号:207-5363アズワン品番65-7893-18
  • M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:20頭部対辺(mm)5.6入数100本
  • #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×5全長(mm)205質量(g)60適合ねじM3-5商品構成単品
  • M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x15.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:15頭部対辺(mm)5.6入数100本
...