カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,862)
- 制御機器(478)
- メカニカル部品(399)
- 油圧機器・油圧ホース(264)
- ねじ・ボルト・釘(173)
- ポンプ・送風機・電熱機器(155)
- 測定用品(153)
- 切削工具(151)
- パソコン/周辺機器(117)
- 物流用品(115)
- 機構部品(106)
- 科学研究・開発用品(84)
- 作業工具(81)
- 保管用品(66)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 電気材料(46)
- 電動工具(45)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 空圧工具(35)
- 建築金物(34)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 厨房用品(18)
- 防犯用品(18)
- 梱包用品(15)
- 家電(15)
- 学童・教育用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 研磨材(13)
- 安全用品(12)
- 溶接用品(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車補修部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 住設機器(6)
- 整備工具・収納(6)
- バイク部品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- テープ(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- CKD(32)
- EBM PAPST(41)
- HARWIN(65)
- Igus(イグス)(85)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(66)
- New-Era(ニューエラー)(32)
- omron(オムロン)(63)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- ParkerTAIYO(71)
- RS PRO(89)
- SMC(4,862)
- TRUSCO(75)
- エスコ(77)
- エバラポンプ(荏原製作所)(42)
- 三木プーリ(113)
- 大阪魂(121)
- 廣杉計器(30)
- 鶴見製作所(36)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m3 80mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴![1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979116-180216-02.jpg)
1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA573LL-1.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)
アカツキ製作所(KOD)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥239税込¥2631個当日出荷●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018色白耐荷重(kg)3
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(7個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥37,980税込¥41,7781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801個当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
ボールベアリング80mm170mm6316 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥137,980税込¥151,7781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8321アズワン品番65-7922-04
ボールベアリング80mm170mm2316 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥172,980税込¥190,2781個7日以内出荷仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:58mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9832アズワン品番65-7928-20
監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット)
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(3個)当日出荷単品本体商品重量:約34g。寸法:画像画面を参照の事。材質:スチール。耐荷重:3kg以下で対応可能。中央の取付部は1/4インチねじに対応。 Model名:Small disc Steel。色:白。同梱品:ネジ(M4×10)x3、ネジ(M3×10)x3、ネジ(M3×8)x3、ナット(M4)x3、ナット(M3)x3用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。設置場所:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc材質スチール厚さ(mm)3.8質量(g)34直径(mm)80![1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978608-180216-02.jpg)
1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷エスコ品番EA573LB-1.5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
DCファンモータ(24V 80mm角)
メルコテクノレックス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン 60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備 単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現 コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から10日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)![1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978233-180216-02.jpg)
1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA573LA-1.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
ボールベアリング35mm80mm 深溝6307 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7145アズワン品番65-7851-11
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥454,980税込¥500,4781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKF。Its coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finish。This keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfaces。The bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating material。This reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearing。To protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
DCファンモータ(12V 80mm角)
メルコテクノレックス¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.14センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))35回転速度3460min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.25静圧(Pa)51![1.5x80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092166-180216-02.jpg)
1.5x80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA573CP-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
...














![1.5x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979116-180216-02.jpg)






![# 1x 80mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546966-210428-02.jpg)





![PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545024-260414-02.jpg)
![1.5x 80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978608-180216-02.jpg)
![PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545803-210428-02.jpg)


![PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545846-210428-02.jpg)
![1.5x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978233-180216-02.jpg)
![#1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545365-210428-02.jpg)







![PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545453-210428-02.jpg)
![1.5x80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092166-180216-02.jpg)