カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,546)
  • 制御機器(630)
  • 切削工具(195)
  • 電気材料(140)
  • 建築金物(133)
  • 作業工具(95)
  • 機構部品(36)
  • 電動工具(36)
  • 測定用品(33)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(9)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3.5ネジ」の検索結果

2,936件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
209税込230特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
499税込549
1パック(11個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
589税込648
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状丸皿穴の形状十字穴
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(85個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(60個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1袋(65個)ほか
当日出荷
(頭部)黒表面処理ユニクロ頭部形状トラス
モールドツマミ K-2195 サトーパーツモールドツマミ K-2195サトーパーツ(25件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム延長コード 電源タップ 2P 10個口 個別スイッチ 2.5m 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(60個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
719税込791特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
...