カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(227)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- 制御機器(174)
- メカニカル部品(163)
- 切削工具(122)
- ねじ・ボルト・釘(106)
- 測定用品(55)
- 機構部品(53)
- パソコン/周辺機器(45)
- 科学研究・開発用品(33)
- 電気材料(27)
- 建築金物(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 梱包用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 作業工具(19)
- 物流用品(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 電動工具(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 保管用品(6)
- 塗料(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- バイク純正部品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 農業機械(4)
- 縫製用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ParkerTAIYO(385)
- 大阪魂(99)
- IKO(日本トムソン)(48)
- エスコ(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- RS PRO(44)
- OSG(オーエスジー)(33)
- SICK(33)
- THK(32)
- TELEMECANIQUE SENSORS(20)
- Festo(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- TOSO(19)
- シグマ光機(14)
- エレコム(13)
- ifm electronic(13)
- 協育歯車(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- TRUSCO(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m30×1.5」の検索結果

オイルフィラーキャップ M30XP1.5
antlion¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷シンプル且つ鋭さを加えたデザインで、レプリカ・アメリカン・ミニバイクと車種を問わずシャープに演出!色チタンゴールド
CoolRack M30 1.5ml/2mlx30本 BCS-108シリーズ
biocision¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から48日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5)
DAYTONA(デイトナ)¥219税込¥2411個4日以内出荷PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(1本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(7本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻翌々日出荷トラスコ品番753-5465材質発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(4個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
マグネットロータープーラーM30×P1.5
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,998~税込¥4,398~1箱(4本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...