カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(806)
  • ねじ・ボルト・釘(108)
  • 制御機器(105)
  • 電気材料(91)
  • 切削工具(70)
  • メカニカル部品(57)
  • 機構部品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 測定用品(25)
  • 農業機械(19)
  • 建築金物(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m32 1.5」の検索結果

1,558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
263税込289
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付けナット 岩田製作所締め付けナット岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(85件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
699税込769
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(70件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RING SKINDICHTSKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RINGSKINDICHT
24,980税込27,478
1セット(14個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(11件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M BRUSH 32X1.5 SKINTOPSKINTOP MS-M BRUSH 32X1.5SKINTOP
5,498税込6,048
1セット(1個)
63日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
329税込362特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
座付きタイプセットスクリュー ハヤシ座付きタイプセットスクリューハヤシ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング RS PRORS PRO ブランキングプラグ,ブランキングRS PRO
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(55個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
589税込648特価
1パック(55個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
569税込626
1パック(52個)
当日出荷から3日以内出荷
種類割ピン材質表面処理三価ホワイト
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ニッケル
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
21,775税込23,953
1個
当日出荷から27日以内出荷
ISO規格ばね TJM 東京発条製作所ISO規格ばね TJM東京発条製作所
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
38,980税込42,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
スライドユニット (CXWM~) SMCスライドユニット (CXWM~)SMC
66,980税込73,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
M16-1.5x32mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM16-1.5x32mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-16L
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理3価ブラック
割ピン(SUS316L)(小箱) 大阪魂割ピン(SUS316L)(小箱)大阪魂
88,980税込97,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種類割ピン
割ピン(SUS316)(小箱) 大阪魂割ピン(SUS316)(小箱)大阪魂
86,980税込95,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316種類割ピン
デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~)SMC
559税込615特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...