カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(851)
  • ねじ・ボルト・釘(425)
  • 制御機器(289)
  • メカニカル部品(223)
  • 切削工具(172)
  • 物流用品(100)
  • 機構部品(100)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 電気材料(71)
  • 測定用品(61)
  • 作業工具(52)
  • 厨房用品(48)
  • 建築金物(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 保管用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 電動工具(23)
  • 家電(20)
  • バイク純正部品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 溶接用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 事務用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • カー用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 救急・衛生(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 医療(6)
  • 農業機械(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 80mm」の検索結果

関連キーワード
3,006件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
925税込1,018
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-132材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
M4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM4 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-328長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(21件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(104件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM4 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
900税込990
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-230材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(300個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
599税込659
1パック(18個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂
539税込593
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-23寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコM4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)Φ6高さ(mm)31.5ねじ穴間隔(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】 bitstrong(ビットストロング)監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】bitstrong(ビットストロング)
239税込263
1個
当日出荷
●【商品重量】約18g●【寸法】画像画面を参照の事●【材質】ABSプラスティック●【耐荷重】3kg以下で対応可能●【Model名】Small disc●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018耐荷重(kg)3
ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4SKF(日本エスケイエフ)
223,980税込246,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8323アズワン品番65-7925-31
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
655税込721
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
7x 80mm 4角キリ エスコ7x 80mm 4角キリエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
全長(mm)170エスコ品番EA567AB-4
感熱記録紙 80mm×25m 4巻入り PS-501 NICO用 エムアイディ感熱記録紙 80mm×25m 4巻入り PS-501 NICO用エムアイディ
3,798税込4,178
1箱(4巻)
9日以内出荷
脈波・コロトコフ音記録計 PS-501 NICO専用感熱記録紙
寸法(mm)80×25アズワン品番69-5483-05
ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm6316 M/C4VL0241SKF(日本エスケイエフ)
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8324アズワン品番65-7933-35
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
26,980税込29,678
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M4 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M4大阪魂
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM4材質チタンピッチ0.7仕様両平先
ハンド・ルーペ Φ80mm 4倍 サイモンハンド・ルーペ Φ80mm 4倍サイモン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
軽くて便利!両利き用
材質プラスチック厚さ(mm)24全長(mm)185アズワン品番64-5225-98
エホート 六角軸中タップ M4x0.7 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M4x0.7EFFORT(エホート)
699税込769
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム) エスコM4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂エスコ品番EA948BZ-12寸法L(mm)68寸法H(mm)28寸法L1(mm)80寸法A(mm)12仕上クローム調ねじサイズM4
M4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒) エスコM4/ 68mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-2寸法L(mm)68寸法H(mm)28寸法L1(mm)80寸法A(mm)12仕上ブラックねじサイズM4
監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット) bitstrong(ビットストロング)監視カメラマウント用台座 スチール 80mm 白(3個セット)bitstrong(ビットストロング)
999税込1,099
1セット(3個)
6日以内出荷
単品本体商品重量:約34g寸法:画像画面を参照の事材質:スチール耐荷重:3kg以下で対応可能中央の取付部は1/4インチねじに対応 Model名:Small disc Steel色:白同梱品:ネジ(M4×10)x3、ネジ(M3×10)x3、ネジ(M3×8)x3、ナット(M4)x3、ナット(M3)x3
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。設置場所:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc材質スチール厚さ(mm)3.8質量(g)34直径(mm)80
検体氷冷アイス Φ30×80mm 4個入 ナビス(アズワン)検体氷冷アイス Φ30×80mm 4個入ナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1袋(4個)
翌々日出荷
院内搬送に便利!氷冷が必要な検体に使用する筒状保冷剤です。氷水の用意が省け、搬送中にこぼれる心配がありません。凍らせても固まらないジェルを使用しています。
寸法(Φ×mm)30×80材質フィルム/オレフィン樹脂、内容物/水・水溶性ポリマー・不凍液等アズワン品番7-880-01
ワイヤ (L:1,950MM) 90580-50M04 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ (L:1,950MM) 90580-50M04YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
六角支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス表面処理なし
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)MAC8(マックエイト)
73,980税込81,378
1袋(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
948税込1,043
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 80, ピッチ円直径 80mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 80, ピッチ円直径 80mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
仕様モジュール = 1歯の数 = 80材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 80mmハブ径 = 40mmフェイス幅 = 10mm
関連キーワード
...