カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
  • 物流用品(240)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 切削工具(87)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 農業機械(45)
  • 制御機器(39)
  • 建築金物(39)
  • 機構部品(25)
  • 溶接用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x16」の検索結果

関連キーワード
1,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッピングビスM4X16 POSH FaithタッピングビスM4X16POSH Faith(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ねじの呼びM4
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴ピッチ(mm)0.7(並目)十字穴番号2エスコ品番EA949SJ-42全長(mm)16呼び径M4ねじの呼びM4
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x16mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコM4x16mm スリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
605税込666
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SR-416
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-3A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本) エスコM4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(26本)
当日出荷
エスコ品番EA949AR-416材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状ナベ頭
スクリユ(M4X16) BIGM(丸山製作所)スクリユ(M4X16)BIGM(丸山製作所)
25税込28
1個
8日以内出荷
規格K017-040160M4部品名称スクリユ(M4X16)図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.13
M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
310税込341
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-245材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
ナベコネジ(+)M4X16 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M4X16BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
8日以内出荷
規格M4X16部品名称ナベコネジ(+)M4X16図解NoSSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.17、SSA-α510 希望付属品部品_No.36、SSA-α601 希望付属品部品_No.63、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.63、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.63、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.36、SSA-α510DX M-A 希望付属品部品_No.36、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.36、SSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.63、SSA-α500 希望付属品部品_No.36、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-F611 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-α600 希望付属品部品_No.63、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.63
ナベコネジ(M4X16) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(M4X16)BIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
8日以内出荷
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M4X16)_No.28、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベコネジ(M4X16)_No.28
M4x16 トラスタッピン1種 TOEX(LIXIL)M4x16 トラスタッピン1種TOEX(LIXIL)
569税込626
1セット(5個)
7日以内出荷
ブロンズ
M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
M4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
530税込583
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM4×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(61個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(20本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16 BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16BIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
8日以内出荷
規格ナベ2シユM4X16図解NoMD220K 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.36、FP250 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.22、MD115K羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD170L 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.35、MD15羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD510 羽根車部品_No.36、MD115L羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD115羽根車部品タツピンネジ(+)ナベ2シユM4X16_No.17、MD220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X16_No.36
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
758税込834
1パック(50本)
当日出荷から4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
二管丁番 上部用(M4x16皿)(L)*A8H87L1 新日軽(LIXIL)二管丁番 上部用(M4x16皿)(L)*A8H87L1新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
シルバー勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
二管丁番 上部用(M4x16皿)(L)*A8H87L1 新日軽(LIXIL)二管丁番 上部用(M4x16皿)(L)*A8H87L1新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8
二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
ブラック系勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
シルバー勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
二管丁番 上部用(M4x16皿)(R)*A8H87R1 新日軽(LIXIL)二管丁番 上部用(M4x16皿)(R)*A8H87R1新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
ブラック系勝手R(右)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
二管丁番 上部用(M4x16皿)(L)*A8H87L1 新日軽(LIXIL)二管丁番 上部用(M4x16皿)(L)*A8H87L1新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
ブラック系勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
ブラック系勝手R(右)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
勝手L(左)セット内容本体×1、取付ねじ×8
二管丁番 上部用(M4x16皿)(R)*A8H87R1 新日軽(LIXIL)二管丁番 上部用(M4x16皿)(R)*A8H87R1新日軽(LIXIL)
1,998税込2,198
1セット
7日以内出荷
勝手R(右)セット内容本体×1、取付ねじ×8
二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2 新日軽(LIXIL)二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
シルバー勝手R(右)セット内容本体×1、取付ねじ×8適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
サラコネジ M4X16X16 KITO(キトー)サラコネジ M4X16X16KITO(キトー)
16税込18
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
セムスナベコネジ M4X16X16 KITO(キトー)セムスナベコネジ M4X16X16KITO(キトー)
25税込28
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
659税込725
1パック(107個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
529税込582
1パック(82個)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
189税込208
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
499税込549特価
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
599税込659特価
1パック(107個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(70本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(60本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
...