カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,947)
- 六角ボルト(259)
- 六角ナット(67)
- フランジボルト(118)
- 六角穴付ボルト(190)
- フランジナット(116)
- ゆるみ止めナット(61)
- 小ねじ(470)
- 自動車補修部品(44)
- 自動車用六角ボルト(5)
- 自動車用ボルトセット(1)
- 制御機器(603)
- その他機構部品(25)
- メカニカル部品(982)
- 機構部品(973)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(581)
- 切削工具(329)
- 作業工具(213)
- 物流用品(177)
- 電気材料(123)
- 事務用品(123)
- 配管・水廻り設備部材(122)
- 電動工具(97)
- パソコン/周辺機器(79)
- 測定用品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- 建築金物(46)
- バイク純正部品(40)
- 防犯用品(37)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 科学研究・開発用品(35)
- バイク部品(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 家電(30)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 自転車部品(18)
- 建材・エクステリア(15)
- 農業・園芸資材(13)
- 安全保護具(11)
- 防災用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 研磨材(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 医療(7)
- バッテリー・電装(7)
- 学童・教育用品(7)
- カー用品(6)
- テープ(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 厨房用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(4)
- 8mm(4)
- G(PF) 1/8(3)
- G(PF) 3/8(2)
- M2(2)
- M3(69)
- M4(77)
- M5(273)
- M6(79)
- M8(2,794)
- M10(24)
- M12(15)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(2)
- M20(5)
- M22(2)
- M24(2)
- W3/8(6)
- その他(17)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(37)
- 大阪魂(2,308)
- エスコ(247)
- Modes(39)
- エーモン(2)
- 冨士精密(16)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- 廣杉計器(55)
- IKO(日本トムソン)(77)
- KHK(小原歯車工業)(162)
- MIYOSHI(小西製作所)(78)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(326)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
- RS PRO(402)
- SMC(293)
- TRUSCO(138)
- イマオコーポレーション(203)
- オザック精工(65)
- ナベヤ(71)
- 日産ネジ(60)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(502)
- A2(7)
- SUS303(24)
- SUS304(329)
- SUS310S(13)
- SUS316(13)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(28)
- チタン(19)
- 亜鉛合金ダイカスト(5)
- 樹脂すべて(59)
- PEEK(6)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(1,519)
- S45C(66)
- SCM435(162)
- SS400(5)
- SWCH(10)
- 黄銅(真鍮)(56)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(9)
- 0.5(12)
- 0.7(36山)(15)
- 0.75(5)
- 0.8(202)
- 1(125)
- 1.25(1,818)
- 1.3(2)
- 1.5(10)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(7)
- 2(2)
- 2.11(12山)(40)
- 2.5(3)
- 2.82(9山)(14)
- 3(2)
- 3.5(1)
- その他(7)
表面処理
- 3価クロメート(41)
- 3価ブラック(133)
- 3価ホワイト(195)
- アロック(20)
- カラー(30)
- クロメート(195)
- クローム(79)
- スズコバルト(29)
- ゼロクローム(40)
- ダクロタイズド(27)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(140)
- ノンクローム(68)
- ユニクロ(161)
- 生地/未処理(117)
- 茶ブロンズ(53)
- 黒亜鉛(109)
- 黒染め(89)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(46)
- その他(24)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・その他・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

M8x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)12日以内出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×12表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
チャンネルナット RS PRO M8 ナットベース寸法12 x 12mm
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(50個)8日以内出荷RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか?ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949用途チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途仕様ネジサイズ = M8ナットベース寸法 = 12 x 12mm
M 8x12mm カラーナット
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA637GL-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法B(mm)18適合ねじM8
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。 はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)鉄![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥570税込¥6271パック(12本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷材質S45C(H)厚さ(mm)6.5色黒ねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目![M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654985-210506-02.jpg)
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥330税込¥3631パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)
M8x12mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 12mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(50個)3日以内出荷仕様ねじサイズ = M8内径 = 8.1mm本体外形寸法 = 10mm本体長さ = 12mmフランジ直径 = 14.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)
M8 x12mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-16形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)12表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)
エスコ(1件のレビュー)¥310税込¥3411本翌日出荷材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥530税込¥5831袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥595税込¥6551袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×12![M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798293-260420-02.jpg)
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
エスコ¥725税込¥7981袋(2本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×12
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥41,980税込¥46,1781個18日以内出荷ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,560税込¥6,1161袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(10件のレビュー)¥699税込¥7691個欠品中対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
優肌絆 プラスチック スモールパック 3511S(12MM×7M)8カンイリ
ニトムズ¥1,698税込¥1,8681箱当日出荷肌に貼っても目立ちにくい透明タイプのテープ。テープに微細な穴があいていることで、通気性がありカット性にも優れています。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)7
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M8 ピッチ1mm ねじ長さ12mm 全長70mm
サンドビック¥3,976税込¥4,3741本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥9,410税込¥10,3511個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CN-8材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3613材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)12質量(g)10ねじ寸法M8×P1.25二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![M 8x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504396-180221-02.jpg)







![M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657548-210506-02.jpg)





![M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654985-210506-02.jpg)
![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)






![M8 x12mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637484-170331-02.jpg)

![M8 x 12mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)



![M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798293-260420-02.jpg)