絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(3)
- M10(5)
- M12(2)
- その他(1)
ブランド
- 大阪魂(5)
- エスコ(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- 由良産商(1)
- フェルケル(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(6)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 0.25(9)
- 0.5(11)
- 0.7(36山)(14)
- 0.75(5)
- 0.8(188)
- 1(122)
- 1.25(1,732)
- 1.3(2)
- 1.58(16山)(8)
- 1.75(7)
- 2(2)
- 2.11(12山)(35)
- 2.5(3)
- 2.82(9山)(14)
- 3(2)
- 3.5(1)
- その他(8)
表面処理
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クロメート・クローム・ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 12mm」の検索結果

マグネット付ドレンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(36件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
インサートねじワークショップキット
フェルケル¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。適合【ボルトねじ】M5-M12その他【インサート】DIN規格適合品トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル/タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入/折取工具:工具鋼、ケース:樹脂ねじピッチ(mm)0.8(M5)、1(M6)、1.25(M8)、1.5(M10)、1.75(M12)精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法S(mm)17表面処理クローム寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥3,898税込¥4,2881箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法S(mm)17表面処理ニッケル寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10