カテゴリ
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

YUNISOL SS
日本油化工業¥8,398税込¥9,2381缶(18L)6日以内出荷強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
Aruba AP-ANT-313 Cabled RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-313 Cabled RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら