カテゴリ
- 作業工具(242)
- ストリッパー(40)
- 圧着工具(19)
- ケーブルカッター(23)
- ビット(4)
- 専用カッター(30)
- ドライバー(5)
- 安全保護具(87)
- 腰袋(17)
- 空調・照明・電設資材(145)
- ハンディタイプライト(1)
- 入線潤滑剤(4)
- 手袋(2)
- 豚革手袋(1)
- ねじ・ボルト・釘(63)
- 切削工具(50)
- 電気材料(16)
- 測定用品(13)
- 保管用品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- カー用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 作業服(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「marvel」の検索結果

MARVEL カラビナリール
リヒトラブ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リールの長さを調整できるロック機能付き。用途ベルトループに付けてキーリールとして。リールの長さを8段階ロックする機能付きです。材質ポリアミド寸法(mm)38×17×74伸縮範囲(mm)リール:約700耐荷重(g)200
衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ケーブルスライダー B3 スプレータイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系用途入線時適用
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁欠品中軽量 コンパクト 堅牢用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
ワーキンググローブ(洗える革手袋)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。用途様々な現場での作業に。
ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(95本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
MARVEL スリムキーケース
リヒトラブ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。用途カギは1~3本程度収納できます。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。立てた状態で置けます。別売のカラビナリール(MV-7786)も取り付け可能。材質本体/シリコーンゴム寸法(mm)33×20×130
プラス2・プラス3ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(2本)当日出荷よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。全長(mm)180
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
MARVEL マグネットバンド(2本パック)
リヒトラブ¥739税込¥8131個3日以内出荷取り外しが簡単にできる便利なタブが付いたマグネットバンド。用途簡単に取り外しが出来るタブ付き。シリコンゴム製だからいろいろな太さに対応。冷蔵庫などのスチール面にピタッと貼り付け。材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石寸法(mm)17×5×108
ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途絶縁被覆付閉端接続子タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
アルミ製プレートMARVEL ロゴ
スケーター¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製シリーズ! 直径約11.5cmのアルミプレート2枚組。 フチがあるのでこぼれにくく、使いやすい♪材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)サイズ11.5cm(2P)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ116×16表面処理アルマイト加工質量(g/枚)55アズワン品番64-8927-34
アルミメスティンMARVEL ロゴ
スケーター¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷丈夫で熱伝導の優れたアルミ製メスティン。 アウトドアやキャンプなどで飯ごう、ハンドルが付いているので フライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。 ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 計量なので持ち運びに便利。 フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。 飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。材質本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具・ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC表面処理アルマイト加工
カッティングペースト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥699税込¥7691本(100g)当日出荷少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
電工グリップドライバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
アルミ製ボウル(ハンドル付)MARVEL ロゴ
スケーター¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず)表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-35満水容量(L)0.5
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ
スケーター¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器・調理シリーズ! フタ付き鍋。鍋の側面には分量が分かるメモリ付き。 スープなどが注ぎやすい注ぎ口付き。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:フェノール樹脂表面処理アルマイト加工
強力型センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
ケーブルスライダードライタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
...