「mbf-4e」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型直流ベル 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    小型直流ベル

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 強力ブザー マークⅡ 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    強力ブザー マークⅡ

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10+40
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
  • 屋外用防滴警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外用防滴警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • DC24V/100mm アラームベル エスコ

    DC24V/100mm アラームベル

    エスコ(1件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DD-14
  • USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.com

    USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。アダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブル。ディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
    用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
  • 警報ベル BL-1 OPTEX(オプテックス)

    警報ベル BL-1

    OPTEX(オプテックス)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用型式BL-1質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC12消費電流(mA)30使用電圧範囲(V)8~15駆動方式モーター駆動方式RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)90以上(正面1mにて)
  • 角型交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    角型交流ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
    定格DC24V動作電圧DC18V~26V消費電流(mA)15以下音量(dB)90以上(前方1m)駆動方式小型直流モーター方式使用周囲温度(℃)-20~+60構造簡易防滴構造配線接続リード線式質量(g)約430
  • ブザー DR30シリーズ 富士電機

    ブザー DR30シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
  • 音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
  • 盤用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)

    盤用ブザー

    藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • 非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)

    非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子ブザー

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
  • ブザー DR22シリーズ 富士電機

    ブザー DR22シリーズ

    富士電機(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷
    セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
    質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60配線接続リード線式外観クリーム色設置場所屋内壁面駆動方式小型直流モーター方式音量(dB)90以上
  • 船用防水ベル 200Φ表示灯なし ゼロワンオカダ

    船用防水ベル 200Φ表示灯なし

    ゼロワンオカダ
    23,980税込26,378
    1台
    39日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)95耐電圧(V/min)1500