「mbf-4e」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直流ベル 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)小型直流ベル藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
強力ブザー マークⅡ 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)強力ブザー マークⅡ藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10+40
警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応StarTech.com
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebookアダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブルディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
屋外用防滴警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用防滴警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
DC24V/100mm アラームベル エスコDC24V/100mm アラームベルエスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-14
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
警報ベル TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V動作電圧DC18V~26V消費電流(mA)15以下音量(dB)90以上(前方1m)駆動方式小型直流モーター方式使用周囲温度(℃)-20~+60構造簡易防滴構造配線接続リード線式質量(g)約430
角型交流ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)角型交流ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
圧電式電子ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)圧電式電子ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24タイプリード線ケース色黒色材質(ケース)ABS寿命1000(Hr)使用電圧範囲(V)DC5~28RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)45~85
非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24VPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
盤用ブザー 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)盤用ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音報知器 シグナルホン BMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)接続方式リード線式使用場所屋内
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]電子ブザーアーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500