カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
    • ダクトホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • ダクトホース・ダクト管(1)
  • 自動車純正部品(384)
  • 農業機械(103)
  • トラック純正部品(69)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
サービス分類
その他サービス・リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-18」の検索結果

707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
  • 耐熱ダクトMD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトMD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装
    仕様●長さ(m):5●内径(mm):91.0●外径(mm):95.0●許容曲げ半径(mm):190●呼び径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):3 1/2●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-0584アズワン品番67-2360-86
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
    仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱
  • (MD18)ガスケト,スロットル ミツビシ

    (MD18)ガスケト,スロットル

    ミツビシ(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (MD18)VALVE,PCV ミツビシ

    (MD18)VALVE,PCV

    ミツビシ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • 子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ MYPALLAS

    子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-18シリーズ

    MYPALLAS
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
    用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他本体質量(kg)約11.5(N・W)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ18適応身長(cm)105~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)520~560寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220適合年齢(歳)~8
  • (MD18)SPROCKET ミツビシ

    (MD18)SPROCKET

    ミツビシ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)DISTRIBUTOR ミツビシ

    (MD18)DISTRIBUTOR

    ミツビシ
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)CRANKSHAFT ミツビシ

    (MD18)CRANKSHAFT

    ミツビシ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)スターター ミツビシ

    (MD18)スターター

    ミツビシ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)CAMSHAFT ミツビシ

    (MD18)CAMSHAFT

    ミツビシ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)ADJUSTER ミツビシ

    (MD18)ADJUSTER

    ミツビシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)GSKT,STRNR ミツビシ

    (MD18)GSKT,STRNR

    ミツビシ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (MD18)キャブレタ ASSY ミツビシ

    (MD18)キャブレタ ASSY

    ミツビシ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)マニホールド,エキゾースト ミツビシ

    (MD18)マニホールド,エキゾースト

    ミツビシ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)バルブ,インレット ミツビシ

    (MD18)バルブ,インレット

    ミツビシ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)ボルト,オルタネータ ミツビシ

    (MD18)ボルト,オルタネータ

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)ラベル,エミッション ミツビシ

    (MD18)ラベル,エミッション

    ミツビシ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)VALVE,INLET ミツビシ

    (MD18)VALVE,INLET

    ミツビシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)VALVE,EXH ミツビシ

    (MD18)VALVE,EXH

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)SNSR,KNOCK ミツビシ

    (MD18)SNSR,KNOCK

    ミツビシ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)SLEEVE,CYL ミツビシ

    (MD18)SLEEVE,CYL

    ミツビシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)SHAFT,ROCKR ミツビシ

    (MD18)SHAFT,ROCKR

    ミツビシ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)PULLEY,TNSN ミツビシ

    (MD18)PULLEY,TNSN

    ミツビシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)PULLEY,PUMP ミツビシ

    (MD18)PULLEY,PUMP

    ミツビシ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)GROMMET,CRA ミツビシ

    (MD18)GROMMET,CRA

    ミツビシ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)GASKET,CARB ミツビシ

    (MD18)GASKET,CARB

    ミツビシ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)COVER,HSG ミツビシ

    (MD18)COVER,HSG

    ミツビシ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)CLUTCH,FAN ミツビシ

    (MD18)CLUTCH,FAN

    ミツビシ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)CABLE,SPARK ミツビシ

    (MD18)CABLE,SPARK

    ミツビシ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)BOLT,EXHAUS ミツビシ

    (MD18)BOLT,EXHAUS

    ミツビシ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)ガスケット,ターボ ミツビシ

    (MD18)ガスケット,ターボ

    ミツビシ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)オイルエレメント ミツビシ

    (MD18)オイルエレメント

    ミツビシ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)PIN,SUPERCH ミツビシ

    (MD18)PIN,SUPERCH

    ミツビシ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)GASKET,CASE ミツビシ

    (MD18)GASKET,CASE

    ミツビシ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)マニホールド,インレット ミツビシ

    (MD18)マニホールド,インレット

    ミツビシ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)カバー,ロッカ ミツビシ

    (MD18)カバー,ロッカ

    ミツビシ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MD18)ディストリビュータ ASSY ミツビシ

    (MD18)ディストリビュータ ASSY

    ミツビシ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
...