「mdu177」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 調整戸車 FA-700 アトムリビンテック

    調整戸車 FA-700

    アトムリビンテック(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸車輪径(Φmm)30材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
  • 木製引戸用 調整戸車 MR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 MR2型

    家研販売(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整機構付き。
    用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 戸車左右セット 新日軽(LIXIL)

    戸車左右セット

    新日軽(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1セット
    10日以内出荷
    用途下戸車セット内容本体(H8LC1103)LRセット(計2個入り)ホワイト
  • Sソフトモーション用戸車 TOSTEM(LIXIL)

    Sソフトモーション用戸車

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    備考Sソフトモーション用適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR3型

    家研販売(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
  • 引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)

    引戸戸車セット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    用途浴室引戸セット内容戸車×2、取付ネジセット×2シルバー
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2005年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下6/左右4品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 調整戸車 SYS(シブタニ)

    調整戸車

    SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)WX5型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
  • 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車

    ヨコヅナ(35件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)
  • 引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック

    引戸用調整ガイド FA-930-Y

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
  • 引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)

    引戸戸車セット

    TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    シルバー
  • 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 鉄枠

    ヨコヅナ(13件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2001年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari

    二次元調整戸車(木口取付タイプ)

    NewHikari(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
    材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)推奨扉厚(mm)30~40
  • 取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジック

    取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)

    ハイロジック(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
    材質本体/ステンレス、車/樹脂
建具金物カテゴリ