カテゴリ
- 測定用品(11)
- 科学研究・開発用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「megalight」の検索結果

コールドライト
SCHOTT(ショット)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz
LED光源
アズワン¥59,900税込¥65,8901台当日出荷調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。仕様光源部寸法(mm)70×175×102質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)冷却方式自然放熱+静音ファン最大消費電力(W)15制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C色温度(K)5600(参考値)寿命240000lx※1アズワン品番3-6702-31LED寿命(時間)約30000(参考値)調光範囲0~100%
【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル
SCHOTT(ショット)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換(既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命付属品コールドライトMega用ライトガイド シングル 500mm FGS6S500(2-630-03)質量(kg)約1.5サイズ104H×72W×186D(mm)消費電力15W色温度5,000K照度(Lx)参考:170000@50mm入力電圧AC96-240V 50/60Hzサービス分類レンタル
ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W
Kenko(ケンコートキナー)¥74,690税込¥82,1591個13日以内出荷仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)消費電力(W)約103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
LED光源 LA-HDFシリーズ
ハヤシレピック¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から6日以内出荷ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
フレキシブルLED照明装置
ホーザン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
LED光源装置用 オプション
林時計工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から36日以内出荷お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
薄型ダブルアームLED照明装置
ケニス(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
LED照明装置
中央精機¥84,980税込¥93,4781個20日以内出荷ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40BT
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム)
AbuGarcia(アブガルシア)¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷ブランク新製法「TAF」を採用したライトオフショア専用ロッド。今までなかった超軽量を実現、同時に画期的に強度も向上。 国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。ATガイドとKガイドの組合せで、感度と軽量を実現。超軽量、高感度のスローテーパースペシャルモデル。イカメタル、バチコン、ライトタイラバ、マイクロジギングなど、ライトなオフショアゲームのスペシャル専用ロッド。スローテーパーならではの食い込みの良さ、ゲーム性の高さ、楽しさを感じることが出来ます。チューブラ仕様で、スローテーパーでありながら驚くほどの高感度を実現。また素直にティップが入るため、例えばアカイカの場合、スッテを抱いても離しません。そろほど魚やイカなどにとって違和感を与えにくいアクションが特徴です。TAF製法で軽量ながら高強度、マダイなど大型魚でも高次元に対応。超軽量なロッドならではのライトゲームを満喫出来るモデルとなっています。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.3~0.8●sutte(g)~75●sutte(号)~20●テーパー/アクションスロー●パワーUL(ラウルトラライト)●全長(ft/cm)6'11"/210.8タイプSP継数(本)2仕舞(cm)107.2先径(mm)1.3標準自重(g)61