【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル

【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル - SCHOTT(ショット)

コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換(既存のライトガイドが使用できます)
LED ファイバー光源
ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)
省電力・長寿命

付属品
コールドライトMega用ライトガイド シングル 500mm FGS6S500(2-630-03)
質量(kg)
約1.5
サイズ
104H×72W×186D(mm)
消費電力
15W
色温度
5,000K
照度(Lx)
参考:170000@50mm
入力電圧
AC96-240V 50/60Hz
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04147101MegaLight LED2-630-55-6840日
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147311MegaLight LED2-630-55-6110日
¥9,900
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147810MegaLight LED2-630-55-6215日
¥11,550
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147941MegaLight LED2-630-55-656日(延長)
¥3,960
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04148616MegaLight LED2-630-55-6320日
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148686MegaLight LED2-630-55-6430日
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148799MegaLight LED2-630-55-605日
¥8,250
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149262MegaLight LED2-630-55-6950日
¥25,575
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする