カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「merry vst-25」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニストリッパ 室本鉄工

    ミニストリッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ケーブルストリッパの三ツ星品! 芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮 V型刃で電線へのセッティングは簡単です。 狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。 ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付) 脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。 Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
    トラスコ品番212-1697全長(mm)120質量(g)260切断可能範囲2.6(Φ)脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5芯線径(Φ)0.25~2.6
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(10件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • ワイヤーストリッパーカッター モノタロウ

    ワイヤーストリッパーカッター

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
    用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
  • ミニストリッパ用替刃 室本鉄工

    ミニストリッパ用替刃

    室本鉄工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体VST25
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルストリッパー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
    用途ビニール系丸型電線の皮むきに。適合電線(mm2)0.3~5.5トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220
  • マルチストリッパー モノタロウ

    マルチストリッパー

    モノタロウ(114件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
    用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
    全長(mm)180
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
    用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
  • オートマルチストリッパ フジ矢

    オートマルチストリッパ

    フジ矢(29件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
    用途機械・自動車の整備等の配線作業に適合電線(mm2)0.13~6トラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
    用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
  • ケーブルストリッパー ベッセル

    ケーブルストリッパー

    ベッセル(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
    全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
  • 塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ

    塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ

    イシグロ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット