カテゴリ
- メカニカル部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 切削工具(13)
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業服(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- EZO(北日本精機)(3)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KEMET(6)
- NSK(日本精工)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SMC(71)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- アズワン(1)
- イスカル(11)
- エスコ(2)
- クツワ(1)
- グルマンディーズ(9)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- マルイ鍍金工業(2)
- 三ツ星ベルト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063
KEMET¥9,298税込¥10,2281個当日出荷AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS31A473MF063
KEMET¥129,800税込¥142,7801箱(16個)7日以内出荷AEC-Q200。端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。用途:このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 8mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷から7日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷から7日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
めっき工房用単品製品
マルイ鍍金工業(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から10日以内出荷めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)
マルイ鍍金工業¥33,980税込¥37,3781本(100mL)当日出荷めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。危険物の類別非危険物
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から7日以内出荷不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
ラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズ
アズワン¥54,549税込¥60,0041個当日出荷から10日以内出荷ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000038医薬品医療機器等法一般医療機器


ブロックフリースインナー ハーフジップ
COVER WORK(カバーワーク)¥1,790税込¥1,9691着3日以内出荷保温性抜群のブロックフリース生地使用用途防寒衣類種別インナーフリース材質ポリエステル、ポリウレタン機能防寒、保湿、速乾性、軽量


ブロックフリースインナー フルジップ
COVER WORK(カバーワーク)¥1,990~税込¥2,189~1着3日以内出荷保温性抜群のブロックフリース生地使用用途防寒衣類種別インナーフリース材質ポリエステル、ポリウレタン機能防寒、保湿、速乾性、軽量
コンプレッションインナー タートルネック
COVER WORK(カバーワーク)¥1,990税込¥2,1891枚4日以内出荷背面ブロックフリースで暖かく、首元はタートルネックでしっかり保護材質ポリエステル
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト¥479税込¥5271本翌々日出荷ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。耐熱性100℃、耐寒性-30℃参考品番119/505/105/560/073/000/000/000/000/000仕様RECMF(コグ)
コンプレッションインナー ハイ&ローネック
COVER WORK(カバーワーク)¥1,790税込¥1,9691枚4日以内出荷背面ブロックフリースで暖かく、首元は邪魔にならないハイ&ローネック材質ポリエステル
マグネット付丸型ホルダ めねじ
ラクテム¥869税込¥9561個5日以内出荷丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ材質(本体)SUM23表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら