カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(4)
  • 介護用品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)

「mg25a」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カロリーメイト ブロック 大塚製薬カロリーメイト ブロック大塚製薬(8件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(2本×20個)
3日以内出荷から8日以内出荷
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
メイバランス Arg Miniカップ 明治メイバランス Arg Miniカップ明治
249税込269
1個(125mL)
4日以内出荷から5日以内出荷
おいしく手軽に毎日の栄養バランスアップ!少量で高エネルギー設計!
栄養成分エネルギー200kcal/たんぱく質10.0g(うち遊離アルギニン2.5g)/脂質7.5g/炭水化物25.0g/糖質22.5g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分94.4g/ビタミンA180μgRAE/ビタミンD1.5μg/ビタミンE9.0mg/ビタミンK6.0μg/ビタミンB10.45mg/ビタミンB20.60mg/ナイアシン9.1mgNE(7.4mg)/ビタミンB60.90mg/ビタミンB121.8μg/葉酸90μg/パントテン酸1.8mg/ビタミンC100mg/コリン3.1mg/ナトリウム(食塩相当量)135mg(0.34g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム30mg/リン120mg/鉄2.4mg/亜鉛3.0mg/銅0.15mg/マンガン0.016mg/クロム2.88μg/モリブデン1.6μg/セレン12μg/ヨウ素1.5μg/塩素110mg
ヘルシークラブ バランスパワー ハマダコンフェクトヘルシークラブ バランスパワーハマダコンフェクト
139税込150
1個
6日以内出荷
カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
名称焼菓子(栄養機能食品)保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
719税込791特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
849税込934特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(6芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)雌ネジ型ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
防水保護等級IP68/5気圧
ブルーべリールテインプラス 徳用 井藤漢方製薬ブルーべリールテインプラス 徳用井藤漢方製薬
6,898税込7,450
1個
6日以内出荷
快適な生活を応援する3つの成分ブルーべリー、ルテイン、ビタミンAを配合しました。 毎日続けたい方へ、たっぷり44日分の徳用タイプ ブルーベリーエキス(北欧産ビルベリーのエキス)250mg、ルテイン6mg、ビタミンA600μg配合(1日当たり)。パソコンやスマホをよく使われる方におすすめです。毎日続けたい方に、たっぷり44日分の徳用タイプ。 ※栄養機能食品(ビタミンA)
仕様●栄養補助食品●主要成分:3粒(1.38g)中(1日量)●ブルーベリーエキス:250mg(アントシアニン25%含有)●マリーゴールド抽出物:80mg(ルテイン6mg、ゼアキサンチン0.37mg)●ビタミンA:600μg●製品規格:300mg×132粒アズワン品番68-4065-27
多芯型ケーブルグランド(8芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(8芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
989税込1,088
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズFesto
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは 10 mm です。周囲温度: 0 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1723アズワン品番65-8020-30
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
46,680税込51,348
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1717アズワン品番65-8027-64
ニギリ BIGM(丸山製作所)ニギリBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
8日以内出荷
規格シヨウアイボリー図解NoMD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、MD572 羽根車部品_No.25、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.73、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.76、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.24、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.73、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD3020M-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.51、AD470 羽根車部品_No.28、MD3010M 羽根車部品_No.53、FP250 羽根車部品 ニギリ_No.53、MG471 羽根車部品_No.32、AD571S 羽根車部品_No.25、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ニギリ_No.76、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ニギリ_No.78、MD571 羽根車部品_No.25など
限流F用カットアウト耐塩形 エナジーサポート限流F用カットアウト耐塩形エナジーサポート
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
限流ヒューズ用カットアウト エナジーサポート限流ヒューズ用カットアウトエナジーサポート
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
46,780税込51,458
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは40mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mmFesto
31,380税込34,518
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:25mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9938アズワン品番65-7990-35
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:200mmFesto
48,680税込53,548
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9953アズワン品番65-8015-11
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは160mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1724アズワン品番65-8027-54
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは25mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1720アズワン品番65-8021-86
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:125mmFesto
47,680税込52,448
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 25 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9952アズワン品番65-7994-75
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格30-M6X14図解NoMD2300 本体部品_No.12、MKW728B フレーム部品_No.7、MG170 本体部品_No.6、GKD6000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25A、MD115K本体部品ボウシンゴム_No.8、GD6000 タンク、セオイワク部品 ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD2300K 本体部品_No.12、MD115本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、GKD6001タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-26 タンク,セオイワク部品_No.24、MKW728H フレーム部品_No.7、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.8、FP250 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD2300M 本体部品_No.12、MDJ8000G-30-1 タンク,セオイワク部品_No.26、MKW1116B フレーム部品_No.7、MD800 本体部品_No.11、MDJ6000G-26 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD15本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ8001G-30 タンク,背負枠部品_No.26
Eガタトメワ BIGM(丸山製作所)EガタトメワBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
8日以内出荷
規格ヨビ8図解NoMD4010M畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD6010 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD15畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MD4020M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3020 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SPA-500 付属品1部品_No.6、MD4020L 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4020K畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3010M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-110T 噴頭部品_No.56、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD6000K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-120T 噴頭部品_No.56、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD2300M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4020畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3600M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-122A 噴頭部品_No.71、MG170 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.25、SM-410T 噴頭部品_No.56、MD3600 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-400 噴頭部品_No.54、MD3020L 畝用ミスト噴頭部品_No.24、SM-130A 噴頭部品_No.71、SM-120 噴頭部品_No.54、MD2300K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3600K 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.34、MD6000 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD115L畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MD115畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MG2200 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD3010 畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD4010畝用ミスト噴頭部品_No.24、MD115K畝用ミスト噴頭部品Eガタトメワ_No.24、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 Eガタトメワ_No.24、MD600 畝用ミスト噴頭部品_No.24
エアシリンダ CRDSNUシリーズ Festoエアシリンダ CRDSNUシリーズFesto
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1722アズワン品番65-8033-28
”MGマイティーカバー[[R上]]” ニチアス”MGマイティーカバー[[R上]]”ニチアス
15,980税込17,578
1箱(4本)ほか
8日以内出荷から15日以内出荷
軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。基材にロックウールを使用しているため、他の繊維質保温材に比べ優れた断熱性能、耐熱温度を保有しています。
用途各種配管の保温・断熱。材質ロックウール長さ(m)1
L Series(LEY25S2A) SMCL Series(LEY25S2A)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
25A Series(25A-VX) SMC25A Series(25A-VX)SMC
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
25A Series(25A-ZS) SMC25A Series(25A-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-100MG SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-100MGSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
899税込989
1個
当日出荷から62日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
769税込846特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
MG BREARKER(25A) 三菱MG BREARKER(25A)三菱
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら