カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
「mgpl20-40z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-40Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~特価1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-4
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-20Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40AZ
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40BZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)40リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-40BZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-400Z)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-400Z
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGPL40-2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-20~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ