曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-40AZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21775444MGPL20-40AZ-M9BWL-XC9-【A】0~10(L)3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥34,820
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21775453MGPL20-40AZ-M9NVL-XC19(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)-(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥37,950
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21775469MGPL20-40AZ-M9NVL-XC8-【A】0~10(L)3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥38,230
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21775478MGPL20-40AZ-M9NWL-XC8-【A】0~10(L)3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥37,900
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21775487MGPL20-40AZ-M9NWVL-XC8-【A】0~10(L)3M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥38,560
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする