曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-40BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-40BZ) - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39278943MGPL20-40BZ-XC8(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥31,080
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278952MGPL20-40BZ-M9BLS-XC8M9B
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278968MGPL20-40BZ-M9B-XC8M9B
¥36,690
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39278977MGPL20-40BZ-M9NL-XC8M9N
¥37,570
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする