カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
「mgpm32-250」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-250AZ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-250Z
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-250Z)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-250~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-250BZ)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32TN-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM32M)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受