カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • バイク純正部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)

「ml-1-3p」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15Aサトーパーツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P3 YAMAHA(ヤマハ)カバー ハンドルバ - アツパ 1 5ML - F6143 - 01 - P3YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F6143-01-P3主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P5YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P9 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P9YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P9主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P4主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 5ML-F1731-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-F1731-01-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA5)
カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ML-F6143-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ML-F6143-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツプリント基板用端子台 ML-250サトーパーツ(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
嘔吐物処理セット イワツキ嘔吐物処理セットイワツキ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ノロウイルスなどの感染を防ぐために、嘔吐物や汚物の処理を迅速に行うためのセットです。 抗菌・消臭剤G2Tamαプラスをセットに加え、緊急時の二次感染を予防します。
セット内容抗菌・消臭剤SS-P3EX250mL1本、凝固剤35g×1袋、使い捨て長袖エプロン×1枚、使い捨て医療用マスク×1枚、使い捨て手袋(M・L)×各1双、シューズカバー×1足、ペーパータオル×10枚、ポリ袋×2枚松吉医科器械コード23-2930-00
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800サトーパーツ(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400サトーパーツ
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
87税込96
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-50サトーパーツ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
329税込362特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
記名板 サトーパーツ記名板サトーパーツ(3件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mmサトーパーツ
369税込406
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-41サトーパーツ(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
249税込274
1個
当日出荷から22日以内出荷
適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
寺西 マジック大型 寺西化学寺西 マジック大型寺西化学(2件のレビュー)
399税込439
1個(3本)
当日出荷
油性マーカーのロングセラーです。 紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。 速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
線幅(mm)1、5×8仕様インキ補充式インク色入数3本商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
端子台 プリント基板用  ML-51 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-51サトーパーツ
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200サトーパーツ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から77日以内出荷
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXSサトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-260サトーパーツ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ仕様本体に端子番号の表示があります。端子間ピッチ(mm)9.5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
USEGIFT PREMIUM4点セット 服部USEGIFT PREMIUM4点セット服部
9,998税込10,998
1セット(4点×10セット)
3日以内出荷
もらって嬉しい・使って便利!毎日のキッチンをサポートする便利セット。1.ネピア激吸収キッチンタオル2ロール(50カット)2.ライオンチャーミーマジカ速乾+カラッと除菌シトラスミント220ml3.不織布ふきん1枚4.ネットスポンジ1P5.スライダー式ジッパーバッグM5枚が揃った、家庭で毎日役立つキッチン必需品セットです。
用途調理や片付け、保存など日常のさまざまなシーンで使え、軽量で保管・配布も簡単。低コストで高い販促効果を発揮する、使い勝手の良さ × 実用性 × 喜ばれる内容を兼ね備えたノベルティアイテムです。入数10
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXSサトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
USEGIFT PREMIUM5点セット 服部USEGIFT PREMIUM5点セット服部
10,980税込12,078
1セット(5点×10セット)
3日以内出荷
もらって嬉しい・使って便利!家庭で役立つキッチン便利セット。1.ネピア激吸収キッチンタオル2ロール(50カット)2.ライオンチャーミーマジカ速乾+カラッと除菌シトラスミント220ml3.不織布ふきん1枚4.ネットスポンジ5.1Pスライダー式ジッパーバッグM5枚が揃った、家庭で毎日使える実用性抜群のキッチンセットです。
用途調理や掃除、保存など日常のさまざまなシーンで活躍でき、軽量でコンパクト、保管・配布も簡単。低コストながら高い販促効果を発揮する、使い勝手の良さ × 実用性 × 喜ばれる内容を兼ね備えたノベルティアイテムです。入数10
インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCOインバータ式真空ポンプ(ケース付)イチネンTASCO
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!セット内容…本体+ケース(TA150GS)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550Wオイル封入量…約500mL吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg付属品…専用オイル500mL
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
275,000税込302,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
シグナス ハンドルカバー NTBシグナス ハンドルカバーNTB
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途ヤマハXC125(SR)用外装パーツ適合車種シグナスX(SR)SE12J、XC125(SR)5UA