カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,847)
  • 厨房用品(147)
  • 物流用品(127)
  • 制御機器(76)
  • メカニカル部品(59)
  • トラック純正部品(55)
  • 食品・飲料(47)
  • 農業機械(47)
  • 電気材料(44)
  • 測定用品(42)
  • 保管用品(37)
  • 学童・教育用品(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 塗料(21)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 防災用品(20)
  • 日用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 家電(18)
  • 医療(17)
  • 切削工具(17)
  • 事務用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 救急・衛生(16)
  • バイク純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 作業工具(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 介護用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 理美容(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 清掃用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • バイク部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 研磨材(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 進物(2)
  • 住設機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「ml-15」の検索結果

3,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15Aサトーパーツ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量) 94525シリーズ TPPプラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量) 94525シリーズTPP
10,980税込12,078
1個(60本)ほか
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
共通ニロ梨形F 50mL 15-15 TGK(東京硝子器械)共通ニロ梨形F 50mL 15-15TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1個
3日以内出荷
TGK品番330-15-38-01容量(mL)50スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
1.5mLチューブ15本用アルミブロック 日伸理化1.5mLチューブ15本用アルミブロック日伸理化
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
適合チューブ(mL)1.5ブロック寸法(mm)70×60×45H穴数15
抗ウイルスコートウィルメッツNR4+ VM30 30ML 15ホン ワカヤマ抗ウイルスコートウィルメッツNR4+ VM30 30ML 15ホンワカヤマ
11,980税込13,178
1箱(15本)
7日以内出荷
共通二口梨形F100mL 15-15 TGK(東京硝子器械)共通二口梨形F100mL 15-15TGK(東京硝子器械)
14,157税込15,573
1個
3日以内出荷
TGK品番330-15-38-03容量(mL)100スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
涼味唐船峡めんつゆ 500ml 15本入り 唐船峡食品涼味唐船峡めんつゆ 500ml 15本入り唐船峡食品
9,998税込10,798
1セット(15本)
5日以内出荷
鹿児島県枕崎、山川産のかつお節をふんだんに使用しためんつゆです。回転そうめん流し発祥の地として有名な唐船峡、かつお節は豊かな環境に恵まれた産地・枕崎のものを使用した逸品です。麺のつゆだけでなく、冷や奴・天つゆ・調理のだしとして幅広くお使いになれます。
用途普段のお料理に。成分(エネルギー)42kcal/100g (たんぱく質)2.0g/100g (脂質)0.2g/100g(炭水化物)8.0g/100g(水分)85.8g/100g(灰分)4.0g/100g(ナトリウム)1385mg/100g(糖質)8.0g/100g(飽和脂肪酸)0.1g未満/100g(トランス脂肪酸)0.1g/100g寸法(mm)72×72×210質量(kg)12.6容量(mL)500賞味期限547日原材料醤油(混合)、かつお節、かつおエキス、さば節、煮干し、昆布、しいたけ、米発酵調味料、砂糖、食塩、調味料(グルタミン酸)入数(本)15
多機能スケール ML15 ドラパス多機能スケール ML15ドラパス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
マジックインキ 大型 寺西化学マジックインキ 大型寺西化学(75件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(15色)
当日出荷
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ TPPプラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズTPP
21,980税込24,178
1個(36本)ほか
7日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付。カラーコードで容量が容易に見分けられます。ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。(94525,94550を除く)。ガンマ線滅菌済。先端は液切れが良く、液もれが。ない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパー。プラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せる。ディスペンサーボックス。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤材質ポリスチレンカラーコード1目盛0.2ml
【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2 アンデイコ(アンド栄光)【冷凍】アンド栄光 業務用シューアイスバニラ 600ml(40ml×15)×2アンデイコ(アンド栄光)
1,798税込1,942
1セット(2個)
6日以内出荷
香ばしいシューパフにやわらかいバニラアイスを入れました。
備考冷凍入数1セット(2個)
マイタックTMラベル カラーラベル ニチバンマイタックTMラベル カラーラベルニチバン(1件のレビュー)
189税込208
1パック
当日出荷
材質コート紙
ML15A/20A共用コンセント 明工社ML15A/20A共用コンセント明工社
279税込307
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ダイスキカップ205ML15コ KHN157DD 日本デキシーダイスキカップ205ML15コ KHN157DD日本デキシー(1件のレビュー)
189税込208
1個(15パック)
4日以内出荷
ホット・コールドにOK!元気でかわいい顔デザイン3柄アソート パーティーシーンを楽しく演出!
材質容量(mL)205高さ(mm)80質量(g)4.9縦(mm)73横(mm)73入数(個)15
マイタックラベル ニチバンマイタックラベルニチバン(1件のレビュー)
249税込274
1冊(15シート)
当日出荷
そのまま貼れる粘着剤付きの便利なラベル/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
白無地幅(mm)100高さ(mm)155奥行(mm)2基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
9,298税込10,228
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
アロイメインリンク 大洋製器工業アロイメインリンク大洋製器工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
カルピス カルピス ペット 470ml x15 アサヒ飲料カルピス カルピス ペット 470ml x15アサヒ飲料
5,798税込6,262
1箱(470mL×15本)
3日以内出荷
良質な生乳と90年受け継いできた乳酸菌から生まれた、さわやかな風味のすこやかな飲み物です。自分の好みの味を楽しく作れ、みんなで楽しく飲める心やすらぐ飲料です。
容量(mL)470シリーズカルピス容器ペットボトル入数(本)15
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R440H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R440HIKO(日本トムソン)
28,519税込31,371
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数2
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R320H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R320HIKO(日本トムソン)
17,851税込19,636
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:320ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R440H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R440HIKO(日本トムソン)
22,439税込24,683
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:440ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R160H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R160HIKO(日本トムソン)
17,870税込19,657
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:160ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R160H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R160HIKO(日本トムソン)
11,790税込12,969
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:160ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R680H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R680HIKO(日本トムソン)
38,893税込42,782
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:680ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R560H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R560HIKO(日本トムソン)
27,332税込30,065
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:560ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R680H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R680HIKO(日本トムソン)
32,813税込36,094
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:680ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R560H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R560HIKO(日本トムソン)
33,412税込36,753
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:560ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R240H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C1R240HIKO(日本トムソン)
14,820税込16,302
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R320H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R320HIKO(日本トムソン)
23,931税込26,324
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:320ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R240H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML15C2R240HIKO(日本トムソン)
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:240ユニット数2
ポスターカラー サクラクレパスポスターカラーサクラクレパス(1件のレビュー)
249税込274
1個(30mL)
当日出荷から5日以内出荷
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
マジックパット ループタイプ  (カーペット用) SMSJapanマジックパット ループタイプ (カーペット用)SMSJapan
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から7日以内出荷
あらゆるカーペットに対応 100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。ループ状にすることで摩擦係数を減らし毛足の長いウールカーペットにも使用可能です。PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
バッテリーチェッカー Meltec(大自工業)バッテリーチェッカーMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
プレート用ねじ(10P) ELPAプレート用ねじ(10P)ELPA
246税込271
1個
当日出荷
入数:10個 寸法:M3.5×5.5mm
ポスターカラーデラックス サクラクレパスポスターカラーデラックスサクラクレパス
379税込417
1個(45mL)
当日出荷から5日以内出荷
色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
質量(g)116寸法(Φmm)45×59
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプML形
マグネットリフタ SK(新潟精機)マグネットリフタSK(新潟精機)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
ML取付金具 明工社ML取付金具明工社
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
...