カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,924)
- 卓上消耗品(336)
- 厨房用品(159)
- 日用品(115)
- 接着剤・補修材(97)
- 肥料・農薬・除草剤・種(75)
- 洗剤・除去剤(70)
- 食品・飲料(63)
- 自動車用オイル・ケミカル(62)
- 医療(56)
- スプレー・オイル・グリス(53)
- 学童・教育用品(51)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 店舗什器・備品(43)
- 理美容(39)
- 洗車・清掃(35)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
- 介護用品(31)
- 塗料(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 家電(25)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(23)
- 保管用品(23)
- 救急・衛生(22)
- メカニカル部品(20)
- 鈑金・塗装(20)
- 農業機械(20)
- トラック純正部品(20)
- 事務用品(19)
- 測定用品(16)
- 制御機器(15)
- 電動工具(15)
- 自動車純正部品(14)
- カー用品(14)
- バイク部品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 清掃用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 防災用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 切削工具(6)
- 物流用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- エンジン工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(270)
- TGK(東京硝子器械)(90)
- Thermo Fisher Scientific(88)
- SIBATA(柴田科学)(72)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- climbing(クライミング)(58)
- エスコ(57)
- 三商(56)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(54)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(53)
- RS PRO(49)
- コーニング(46)
- GVS(46)
- サンプラテック(44)
- Thermo Scientific Nalgene(44)
- DURAN(43)
- SMC(39)
- Kartell(カルテル)(36)
- PYREX(パイレックス)(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「ml-250」の検索結果

プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS
サトーパーツ¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ニューデスカップ 500mL 250個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いておりますトラスコ品番495-4661材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)10.75容量(mL)500上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
中軽量棚ML型250kg
サカエ¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様ボルトレス、組立式色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚ML型250kg グリーン色 単体タイプ
サカエ¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)40グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
マイタックパンチラベル
ニチバン(7件のレビュー)¥189税込¥2081パック(35片×8シート)当日出荷書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。用途パンチ穴の補強・補修に !色白質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
Sabouraud Dextrose 4% Agar acc.EP+USP 200mL/250mL SC 6 146393 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥9,898税込¥10,8881セット(6個)3日以内出荷アズワン品番61-0191-68保管環境冷蔵
MacConkey Broth acc.EP+USP 100mL/250mL SC 6 146372 6pcs
Merck(メルクミリポア)¥9,998税込¥10,9981セット(6個)13日以内出荷アズワン品番61-0191-65保管環境冷蔵
マイタックリサイクルパンチラベル
ニチバン¥249税込¥2741個(6シート)当日出荷書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。貼ったままリサイクル出来るパンチラベル。書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています。)※プリンタでは使用できません。基材:古紙パルプ配合率70%再生紙 粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系) はくり紙:ノンポリラミ紙基材は白色度70%の再生紙を使用しています。エコマーク認定商品。(認定番号18112010)弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。白色度70%、離解性粘着剤使用。貼ったままリサイクル可能。はく離紙はラミネート加工なし。外径14.5mm×内径6mmサイズ。ラベルが薄いためかさばりません。エコマーク認定商品です。材質【粘着剤】離解性粘着剤(アクリル系)【はく離紙】ノンポリラミ紙厚さ(mm)【基材】0.12【はく離紙】0.09【総厚】0.21色白備考貼ったまま再生紙として再生可能基材古紙配合率70%再生紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数48片×6シート入(288片入)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316
オンダ製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ライト形マノメータ
フルード工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。ビニールチューブ配管専用。シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。教育用。管径(Φmm)6取付穴M5皿ビス用×2か所横(mm)45最小目盛10Pa
紙おーいお茶ほうじ茶250ml
伊藤園(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,4821箱(250mL×24本)当日出荷原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。 環境にやさしいECOストローを使用しています。容量(mL)250容器紙パック栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
250ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
...