カテゴリ
- 科学研究・開発用品(204)
- 卓上消耗品(39)
- 日用品(37)
- 厨房用品(33)
- 接着剤・補修材(30)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(24)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 洗剤・除去剤(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 洗車・清掃(14)
- 塗料(12)
- 制御機器(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 介護用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- カー用品(6)
- バイク部品(5)
- 理美容(5)
- 医療(5)
- 食品・飲料(5)
- 学童・教育用品(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 店舗什器・備品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(40)
- サンプラテック(22)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- 瑞穂化成工業(15)
- Kartell(カルテル)(12)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- エスコ(7)
- 熊野油脂(7)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ニッコー(7)
- サトーパーツ(6)
- SARAYA(サラヤ)(6)
- 3M(スリーエム)(6)
- 恵宏製作所(5)
- TRUSCO(5)
- NALGENE(ナルゲン)(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- DURAN(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ml-250」の検索結果

プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
ニューデスカップ 500mL 250個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いておりますトラスコ品番495-4661材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)10.75容量(mL)500上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
マイタックパンチラベル
ニチバン(7件のレビュー)¥189税込¥2081パック(35片×8シート)当日出荷書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。用途パンチ穴の補強・補修に !色白質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
紙おーいお茶ほうじ茶250ml
伊藤園(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,4821箱(250mL×24本)当日出荷原料茶葉には、国産一番茶の中でもメーカーが厳選した「専用一番茶」を丁寧に芯まで焙煎することで、ほうじ茶特有の甘香ばしい”しあわせの香り”を最大限に引き出しました。 無香料・無調味で、苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。 環境にやさしいECOストローを使用しています。容量(mL)250容器紙パック栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
便座除菌クリーナー 250mL MD-300用
SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷ベンザルコニウム塩化物配合の便座除菌クリーナーです。用途便座の洗浄・除菌用。トラスコ品番816-2819幅(mm)72高さ(mm)181奥行(mm)60内容量(mL)250RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリーン250ML
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷部品を洗浄したり、オイルを注入する際に便利なボトルです。250ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。危険物の類別非危険物
NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL
安元化成(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
密閉醤油差し250ml
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷熱湯消毒ができるので衛生的。シンプルなデザインが好評です。 密閉式のフタが醤油の風味を長く保持します。 切れが抜群! シリコーン製のノズルはキレが良いです。 熱湯消毒OKです。 耐熱ガラス製なので熱湯消毒ができて清潔です。 分量を調整して注げます。 空気穴を押さえて調整できますので、塩分の取りすぎを防止します。 匂い移り・ヌルヌルが気になりません ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません! 本体は食洗機OK! お手入れ簡単!サラッと洗いやすくいつも清潔。仕様食器洗浄乾燥機使用可(※フタ以外)材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス色クリア容量(mL)250質量(g)270寸法(cm)5.3×20.5耐熱温度(℃)ポリプロピレン:120、シリコーンゴム:200
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー
ORAPI(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(250mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Φ61x133mm/ 250ml 細口ポリ容器(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511セット(10個)翌日出荷材質ポリエチレン(PE)質量(g)約29.5(1個当たり)胴径(Φmm)61入数10個
中量ラック 250kg MLタイプ
扶桑金属工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーン高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)250
キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ
LION(ライオン)(95件のレビュー)¥309~税込¥340~1個(250mL)当日出荷ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える 押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。 殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす 小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用 泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。医薬品医療機器等法医薬部外品
キレイキレイ 薬用ハンドソープ
LION(ライオン)(45件のレビュー)¥329税込¥3621本(250mL)当日出荷殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。 100%植物性洗浄成分使用。 2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。タイプ液体シリーズキレイキレイ液性弱アルカリ性香りシトラスフルーティ医薬品医療機器等法医薬部外品![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
スクラビングバブル アルコール除菌トイレ用
ジョンソン(8件のレビュー)¥359税込¥3951個(250mL)当日出荷便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水使用方法ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。シリーズスクラビングバブル液性中性使用場所トイレ
WD-40 MUP防錆潤滑剤
メテオAPAC(27件のレビュー)¥998税込¥1,0981本(250mL)当日出荷●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
AGF ブレンディポーション 濃縮コーヒー 無糖24個
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(7件のレビュー)¥819税込¥8851袋(24個)当日出荷「Blendy(ブレンディ)」 ポーションは、冷たい牛乳(ミルク)や水をそそぐだけで簡単に、コクのあるアイスカフェオレやアイスコーヒー、ミルクティーやアイスティー、フルーツティーなどが楽しめる濃縮タイプの希釈用ドリンク ポーションシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 ポーション 無糖 24個は、深煎りコーヒーならではの豊かなコクと香り。お好みにアレンジしてお楽しみいただける無糖タイプです。1杯1杯がいつも便利な個包装タイプ。AGFの独自の抽出技術により、ストレートでアイスコーヒーはもちろん、ミルクとの相性も良いので濃厚なカフェオレとしてもお楽しみいただけます。夏場のカプセル式コーヒーの代わりとしても、カフェオレやカフェラテのベースとしてもお楽しみいただけます。アイスクリームにポーションコーヒーをそのままかけるだけでアフォガードとしてもお楽しみいただけます。お湯やホットミルクを注いでホットコーヒー、ホットカフェオレとしてもお楽しみいただけます。お好みで豆乳やアーモンドミルク、低脂肪乳などでもお楽しみいただけます。用途使用方法;7~9倍に薄めてお飲みください。 本品をミルクまたは水で割るだけ! ミルクまたは水(基本は150ml、たっぷり250mlもおすすめ!) 温めたミルクやお湯、炭酸水など、お好みの飲み方でお楽しみください。シリーズブレンディ![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液体ミューズ(薬用せっけん)
レキットベンキーザー・ジャパン(17件のレビュー)¥369税込¥4061本(250mL)当日出荷便利で衛生的なポンプタイプ。 泡切れがよくさっぱりした洗い上りですが、保湿剤配合で使用後はしっとりします。
ミューズノータッチ泡ハンドソープ
レキットベンキーザー・ジャパン(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個(250mL)当日出荷ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。 ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。 出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。 清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
ネジザウルスリキッド(泡タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(250mL)当日出荷ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ムカデコロリ
アース製薬(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(250mL)当日出荷●0.8秒(※噴射時間)で駆除 ●-85℃(降下温度:条件により異なります) ●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。 ●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。 ●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) ●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。 ●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。 ●屋内・屋外兼用用途ムカデの駆除、侵入防止成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DMEトラスコ品番818-5028種別スプレー容量250mLシリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)利用場所屋内・屋外
ビオレu泡ハンドソープ 業務用
花王(17件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」で、手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげます。素肌と同じ弱酸性。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手に香りが残りにくいマイルドシトラスの香り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】タイプ泡
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
ミューズ泡ハンドソープ
レキットベンキーザー・ジャパン(12件のレビュー)¥399税込¥4391個(250mL)当日出荷やさしい肌触り、しっかり殺菌。 独自で開発した処方。すみずみまで殺菌、消毒。 天然由来成分(洗浄剤)配合。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、緑茶抽出成分)配合で、手肌のカサつきを防ぎます。シリーズミューズ液性弱酸性
タッピングスプレー 塩素フリー
(77件のレビュー)¥539税込¥5931本(420mL)当日出荷塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
フルーツ酸フレッシュコンパクト
ロケット石鹸(3件のレビュー)¥139税込¥1531本(250mL)当日出荷ごはんや卵のこびりつきにも強い!成分界面活性剤(24%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定剤タイプ液体シリーズフレッシュ液性中性使用場所キッチン
...



























![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)



![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)









![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)