カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ml-40-3c」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
Jカラー Muted Series ターナー色彩Jカラー Muted Seriesターナー色彩(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(4L)
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~)SMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500ML) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500ML)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1200 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1200SMC
219,800税込241,780
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1200
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450SMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1450
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1450HSMC
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1450
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1700HSMC
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1700
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1500H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1500HSMC
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1500
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-2000H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-2000HSMC
269,800税込296,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)2000
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1300HS SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1300HSSMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1300
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1500HS SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1500HSSMC
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1500
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1100H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1100HSMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1100
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4 SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1C4SMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1900H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1900HSMC
259,800税込285,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1900
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1200H SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1200HSMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1200
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら