カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ml-502」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • マイタックTM OAラベル ニチバン

    マイタックTM OAラベル

    ニチバン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-1971シートサイズA4判RoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502 ニチバン

    コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502

    ニチバン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。
    寸法(mm)42×74.3備考20片×14シート(280片)
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)

    CKD
    ¥34,650~税込¥38,115~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
  • LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
    付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
  • EM用ライナ MCC(松阪鉄工所)

    EM用ライナ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    マルチクランプに取り付けて管に使用します。
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    ¥7,050~税込¥7,755~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY ( ホンダ

    CARBURETOR ASSY (

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ QSP

    QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ

    QSP
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    種別バルク全長(mm)30.4
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(部品) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(部品)

    CKD
    ¥3,150税込¥3,465
    1台
    9日以内出荷
    KML502のマニホールド増連の連結に必要なジョイナセットです。
    用途KML502の連結用に
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶた(ZURAZU) T-25 カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶた(ZURAZU) T-25

    カワグレ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
    材質スチール荷重(t)25
  • グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶたエコノミー(ZURAZU) T-25 カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶたエコノミー(ZURAZU) T-25

    カワグレ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。
    材質スチール荷重(t)25
  • チューブラック 1.5/2.0mlチューブ用 50穴 2572-502シリーズ WATSON

    チューブラック 1.5/2.0mlチューブ用 50穴 2572-502シリーズ

    WATSON
    ¥3,199税込¥3,519
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 冷媒ガス漏れ防止剤 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    冷媒ガス漏れ防止剤

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
    仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mLアズワン品番67-4763-53危険物の類別非危険物
  • リビー パイナップルクーラー(6ヶ入) TKG

    リビー パイナップルクーラー(6ヶ入)

    TKG
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(6個)
    翌々日出荷
    よりおいしく飲むためのグラス
    TGK品番1-2256-1501容量(mL)502直径×口径×高さ(mm)85×71×148
  • pH試験用 フェノールレッド溶液 40-2026-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    pH試験用 フェノールレッド溶液 40-2026-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】40-2026-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0793-08危険物の類別非危険物CAS登録番号143-74-8
  • 0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-4730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-74危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-58-3
  • ギムザ染色用 りん酸緩衝液、pH6.4 M/15 40-0201-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    ギムザ染色用 りん酸緩衝液、pH6.4 M/15 40-0201-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】40-0201-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0792-71危険物の類別非危険物
  • 0.05mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/20 28-3050-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.05mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/20 28-3050-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】28-3050-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-89危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
  • ディスポーザブルリザーバー 三商

    ディスポーザブルリザーバー

    三商
    ¥43,980税込¥48,378
    1個(200枚)
    4日以内出荷
    コンタミネーションのリスクを防ぐ、開けやすいパッケージ。。γ線滅菌済。
  • 精密分析用 酢酸 >=99.7% 01-0270-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    精密分析用 酢酸 >=99.7% 01-0270-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】01-0270-5-500ML-J保存環境室温危険等級Ⅲアズワン品番89-0756-40危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
  • 0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.1mol/L 過塩素酸 N/10 24-1060-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-1060-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0775-20危険物の類別非危険物CAS登録番号7601-90-3
  • 0.01mol/L 塩化カリウム溶液 N/100 24-4325-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.01mol/L 塩化カリウム溶液 N/100 24-4325-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-4325-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-42危険物の類別非危険物CAS登録番号7447-40-7
  • 0.1mol/L 塩化ナトリウム溶液 N/10 28-2320-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.1mol/L 塩化ナトリウム溶液 N/10 28-2320-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】28-2320-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-26危険物の類別非危険物CAS登録番号7647-14-5
  • 5mmol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/100 28-3582-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    5mmol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/100 28-3582-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】28-3582-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0783-50危険物の類別非危険物CAS登録番号62-76-0
  • 0.1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 N/10 24-5730-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 N/10 24-5730-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-5730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0777-49危険物の類別非危険物CAS登録番号333-20-0
  • 0.05mol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/10 28-3570-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.05mol/L しゅう酸ナトリウム溶液 N/10 28-3570-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】28-3570-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0783-46危険物の類別非危険物CAS登録番号62-76-0
  • 0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/50 28-3060-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/50 28-3060-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】28-3060-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-90危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
  • 0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/100 28-3070-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/100 28-3070-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】28-3070-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-91危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
  • 非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】24-1070-5-500ML-J保存環境室温危険等級Ⅲアズワン品番89-0775-22危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号7601-90-3
  • 0.02mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 09-1460-5-500ML-J シグマアルドリッチ

    0.02mol/L エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液 09-1460-5-500ML-J

    シグマアルドリッチ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)500コード【SAP】09-1460-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0762-41危険物の類別非危険物CAS登録番号139-33-3
  • プラティーヌ ボルドー プラティーヌ

    プラティーヌ ボルドー

    プラティーヌ
    ¥10,798税込¥11,878
    1箱(6脚)
    5日以内出荷
    プラチナのような強さと不変の輝きを保つグラス。 耐久性が高く、安定した使用感、それでいて美しい輝きとシルエットを持つグラスをお届けしたい。 そんな思いを込めて「プラティーヌ」と名付けました。 張りのある大きめのボウルから伸びる長い引き脚のステムは、グラスの形状をさらに印象的に美しく魅せています。
    種別ボルドー材質ノン・レッド・クリスタル容量(mL)502最大径(Φmm)91口径×高さH(mm)66×238品名・タイプショットグラス