カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-502」の検索結果

コピー機用 マイタック(TM) 紙ラベル リムカ(TM) ML-R502
ニチバン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用できます。寸法(mm)42×74.3備考20片×14シート(280片)
LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871個当日出荷ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)
CKD¥34,650~税込¥38,115~1台当日出荷から10日以内出荷設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
リビー パイナップルクーラー(6ヶ入)
TKG¥5,898税込¥6,4881個(6個)翌日出荷よりおいしく飲むためのグラスTGK品番1-2256-1501容量(mL)502直径×口径×高さ(mm)85×71×148
プラティーヌ ボルドー
プラティーヌ¥9,998税込¥10,9981箱(6脚)4日以内出荷プラチナのような強さと不変の輝きを保つグラス。 耐久性が高く、安定した使用感、それでいて美しい輝きとシルエットを持つグラスをお届けしたい。 そんな思いを込めて「プラティーヌ」と名付けました。 張りのある大きめのボウルから伸びる長い引き脚のステムは、グラスの形状をさらに印象的に美しく魅せています。種別ボルドー材質ノン・レッド・クリスタル容量(mL)502最大径(Φmm)91口径×高さH(mm)66×238品名・タイプショットグラス